Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING GA135-03 Tryckmätare 0 till 60 psi 0 till 4 bar 2 | AC7LWH 38N707

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 tryckmätare 0 till 60 psi 0 till 4 bar 2

Finns i lager
Artikel: AC7LWH Modell: GA135-03Korsreferens: 38N707

Få det Maj 15, Onsdag
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+/- 3-2-3%
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1/4 "MNPT
Dialstorlek2"
MätartypSvetsregulator
graderingar10 psi
Lens Materialpolykarbonat
Mätområde0 till 60 psi, 0 till 4 bar
Minsta examen2 psi
SockelmaterialMässing
RörmaterialFosforbrons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING GA134-03 Tryckmätare 0 till 30 psi 0 till 2 bar 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 psi0 till 30 psi, 0 till 2 bar1 psi379SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING GA137-03 Tryckmätare 0 till 150 psi 0 till 10 bar | AC7LWJ 38N708 GA137-0330 psi0 till 150 psi, 0 till 10 bar5 psi379SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING GA138-03 Tryckmätare 0 till 400 psi 0 till 28 bar | AC7LWK 38N709 GA138-03100 psi0 till 400 psi, 0 till 28 bar10 psi379SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING GA140-03 Tryckmätare 0 till 200 psi 0 till 14 bar | AC7LWL 38N710 GA140-0340 psi0 till 200 psi, 0 till 14 bar2 psi379SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING GA141-03 Tryckmätare 0 till 30 psi 0 till 2 bar 2 | AC7LWM 38N711 GA141-035 psi0 till 30 psi, 0 till 2 bar1 psi379SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING GA142-03 Tryckmätare 0 till 600 psi 0 till 40 bar | AC7LWN 38N712 GA142-03100 psi0 till 600 psi, 0 till 40 bar20 psi379SEK
MILLER-SMITH UTRUSTNING GA143-03 Tryckmätare 0 till 100 psi 0 till 7 bar | AC7LWP 38N713 GA143-0320 psi0 till 100 psi, 0 till 7 bar2 psi379SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 tryckmätare 0 till 60 psi 0 till 4 bar 2
379SEK /enhet