Tryck- och vakuummätare

Filter

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Handhållen vakuumkontroll

ModellArtikelPris (ex moms)
V1002CD7LHP3 789 SEK
CLE-LINE -

Manometer, 0 till 5000 Psi-intervall, 1/4 MNPT, +/-1.5 % manometernoggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
PFQ138-DRYCH6TFN412 SEK
MILTON-INDUSTRIES -

Minitrycksmätare, tryckområde 0 - 60 lbs., 1/4 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
1190CD8UGR262 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mini högtrycksmätare, tryckområde 0 - 160 lbs., 1/8 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
1189CD8UGQ309 SEK
Se detaljer
UNIWELD -

Mätare, 2 tum, 3000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
GS243CD4RNA-
RFQ
1...67

Tryck- och vakuummätare

Tryck- och vakuummätare möjliggör övervakning av tryck på luft och icke-frätande vätskor i filter, pumpar, regulatorer och kompressorer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tryck- och vakuummätare från märken som Ashcroft, Pic mätare, Winters och Duro. Tryckmätare används för att mäta inneslutna tryck upp till 800 psi och vakuummätare används för att mäta tryck som är lägre än atmosfärstrycket (inställt som nollpunkt) i negativa värden. Ashcroft tryckmätare har en modulär design, med vissa modeller baserade på det beprövade kapselmätningssystemet som är lämpligt för lågtrycksapplikationer. De har också andra anmärkningsvärda funktioner som nolljustering framför, speciell anslutningsplats på begäran och lågskalig kapacitet. Enerpac manometrar mäter tryck för att säkerställa att vakuumsystemen fungerar korrekt. Dessa mätare har rostfria fodral som ger utmärkt korrosionsbeständighet och är kalibrerade med dubbla vågar för att mäta tryck i både psi & bar. De har utmärkt läsbarhet med en tydlig yta och alla tryckavkännande delar är förseglade och fuktade med glycerin för ökad hållbarhet. Dessa tryckmätare inkluderar också en säkerhetsblåsningsskiva och ett tryckutjämnande membran för att förhindra överdrivet tryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?