ASHCROFT Tryck- och vakuumomkopplare

Membrantrycksomkopplare lämpliga för övervakning av trycksatta vätskor i pumpar, kompressorer och HVAC-utrustning. Valda modeller har vattentäta och explosionssäkra kapslingar och en Viton ställdonstätning för hantering av sprängtryck upp till 18000 psi

Filter

ASHCROFT -

Membrantrycksomkopplare

StilModellMätområdeAC-kontaktbetygSprängtryckDC-kontaktbetygDifferentiellIP-värdeNEMA-betygPorttypPris (ex moms)
ALPDN4GGV25XCYLM151.5 till 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 till 2.1 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 029 SEK
ALPAN4HV25XCYLM151.5 till 15 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V2.5 till 13 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 029 SEK
BB424VXCYLM151.5 till 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 till 1.5 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 875 SEK
BB424VXCYLM303 till 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 till 1.5 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT4 016 SEK
ALPAN4HV25XCYLM303 till 30 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3.0 till 27 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 111 SEK
ALPDN4GGV25XCYLM303 till 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 till 5 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 534 SEK
ALPDN4GGV25XCYLM606 till 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3 till 7 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 111 SEK
ALPAN4HV25XCYLM606 till 60 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V5.0 till 54 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 029 SEK
BB424VXCYLM606 till 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 till 3.5 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 875 SEK
ALPDN4GGV25XCYLM10010 till 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V7 till 12 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 757 SEK
BB424VXCYLM10010 till 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 till 5.0 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 875 SEK
ALPAN4HV25XCYLM10010 till 100 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 till 90 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 220 SEK
ALPDN4GGV25XCYLM20020 till 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 till 23 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 473 SEK
BB424VXCYLM20020 till 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 till 13 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 875 SEK
ALPAN4HV25XCYLM20020 till 200 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V18 till 180 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 260 SEK
ALPAN4HV25XCYLM40040 till 400 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V45 till 360 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 029 SEK
BB424VXCYLM40040 till 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 till 24 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 875 SEK
ALPDN4GGV25XCYLM40040 till 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V22 till 42 psi664, 4X1-portars 1/4 "FNPT6 029 SEK
BB424VXCYLM60060 till 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 till 30 psi543, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FPT3 875 SEK
BB424BXCYLM1000100 till 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 till 110 psi543, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FPT4 682 SEK
BB424BXCYLM3000300 till 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 till 235 psi543, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FPT4 682 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?