Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM60 tryckomkopplare Spdt 90 i sortimentet | AE4JYB 5LB49

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM60 Tryckbrytare Spdt 90 Of Range

Finns i lager
Artikel: AE4JYB Modell: LPAN4HV25XCYLM60Korsreferens: 5LB49
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
6 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg10A @ 125 / 250V
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
Sprängtryck500 psi
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Differentiell5.0 till 54 psi
Fabriksinställning på / av90% av räckvidden
HP @ 1 fas - 120V1/4
HP @ 1 fas - 230V1/4
IP-värde66
NEMA-betyg4, 4X
Porttyp1-portars 1/4 "FNPT
Mätområde6 till 60 psi
Temp. Räckvidd20 grader till 300 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Viton (R) membran, enda börvärde, justerbart dödband

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeAC-kontaktbetygSprängtryckDC-kontaktbetygDifferentiellIP-värdeNEMA-betygPorttypPris
ASHCROFT B424VXCYLM600 Tryckkontakt Spdt 90 Of Range | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 till 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 till 30 psi543, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FPT3 888 kr
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Tryckomkopplare Spdt 90 inom området | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 till 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 till 110 psi543, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FPT4 698 kr
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Tryckomkopplare Spdt 90 inom räckvidd | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 till 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 till 235 psi543, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FPT4 698 kr
ASHCROFT B424VXCYLM15 Tryckomkopplare Spdt 90 inom räckvidd | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 till 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 till 1.5 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 888 kr
ASHCROFT B424VXCYLM30 Tryckomkopplare Spdt 90 inom räckvidd | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 till 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 till 1.5 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT4 233 kr
ASHCROFT B424VXCYLM60 Tryckbrytare Spdt 90 av sortiment | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 till 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 till 3.5 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 888 kr
ASHCROFT B424VXCYLM100 Tryckbrytare Spdt 90 inom räckvidd | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 till 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 till 5.0 psi663, 4, 4X, 131-portars 1/4 "FNPT3 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM60 Tryckbrytare Spdt 90 Of Range
6 312 kr /enhet