PROTO Avdragare / separatoruppsättningar

Filter

Proto avdragare/separatorsatser används för att säkert ta bort klyvlager och separera svänghjul, bakaxlar eller andra delar från axlar. Dessa master-avdragarset och multi-purpose puller-set...Läs mer
PROTO -

avdragare

StilModellPris (ex moms)
AJ4250B629 SEK
BJ4255B990 SEK
CJ42424 393 SEK
StilModellPris (ex moms)
AJ4235B41 856 SEK
AJ4235A37 851 SEK
PROTO -

Gen Purpose Puller Set 3/6/10 Ton

ModellArtikelPris (ex moms)
J4245AD2LBW28 584 SEK
PROTO -

Ställ in Puller Combo

ModellArtikelPris (ex moms)
J5041AB3NQA10 480 SEK
PROTO -

Standard avdragarsats

ModellArtikelPris (ex moms)
J4290BAD2LCF11 928 SEK
PROTO -

Press-N-Pull Set, 10 ton kapacitet - 41 st

ModellArtikelPris (ex moms)
J4293BAD2LCJ18 258 SEK
PROTO -

Bred avdragare, 3/4 X 10-1/4 tums skruvstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
J4292BAD2LCH17 399 SEK
PROTO -

2/3-vägs konavdragarsats

ModellArtikelPris (ex moms)
J4252AD2LBY3 511 SEK

Funktioner

  • Proto-avdragarset eller separatorset har 2 eller 3 käftkonfigurerade avdragare för att fördela den applicerade kraften jämnt.
  • De inkluderar löstagbara spetsar och korsarmar för effektivt grepp och funktion av avdragarna.
  • Utvalda modeller har stål / gjuten plast / formblåsta konstruktion för säkerheten för verktyg.
  • Vissa Proto-avdragarsatser omfattar alla andra verktyg såsom lagerseparatorer, adaptrar, forceringsmuttrar, kopplingsmuttrar, forceringsskruvar, låsskruvar, tryckbrickor, fjäderklämmor, kapskruvar och långa smala käftar.
  • De kan hantera krafter upp till 10 ton.

Arbetsmekanism

  • Dessa avdragare eller separatorer fungerar genom att rotera en tvärstång som kommer att flytta kraftskruven eller centrumbulten mot axeln.
  • Dragbenen är placerade runt delen.
  • Dragskruven dras åt mot axeln för att applicera maximalt tryck för att ta bort delen från axeln.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001: 2015

Vanliga frågor

Hur mäter man en lageravdragare?

Lageravdragare mäts efter deras räckvidd. Avdragarens räckvidd är det tillgängliga avståndet mellan benens huvud och benens dragyta. När dessa ben öppnas minskar eller ökar avståndet mellan dem.

Vilka typer av avdragare finns det?

  • Avdragare med 2 och 3 armlager
  • Invändiga lageravdragare
  • Avdragare av stångtyp
  • Skjut hammaravdragare

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?