PRECISION BRAND Punch And Die Sets

Ge ett ekonomiskt sätt att göra shims, packningar och brickor. Kan klippa stål, mässing, aluminium, koppar, plast och gummi upp till 0.025 tum tjockt och kommer i ett hållbart plastfodral för ökad säkerhet

Filter

PRECISION BRAND -

Die Sets

StilModellByggFunktion TypPris (ex moms)
A40200Bas, topp och stansar är gjorda av härdat och slipat A-2 verktygsstålKapar stål, mässing, koppar, aluminium, gummi och plast"The Big" Tru Punch (TM)8 921 SEK
B40300Bas och stansar A-2 verktygsstål / självcentrerande mall akrylarkSkär upp till 0.635 mm stål / mässing / koppar / aluminium / gummi / plast eller 0.25 mm rostfritt stål / blått härdat stålMetrisk Tru Punch (R)6 933 SEK
C40105Härdad och slipad A-2 verktygsstålRostfritt och blått härdat Shim upp till .010 "tjocktTraditionell stil4 273 SEK
D40110Självcentrerande Punch and Die SetKapar stål, mässing, koppar, aluminium, gummi och plastTruPunch (R)6 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?