BUSSMANN Serie NOS, klass H säkring


Filter
Kroppsmaterial: Melamin , Kroppsstil: Blade , Klass: H , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 10kA vid 600 VAC , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Typ: Icke-förnybar , Spänningsvärde: 600 VAC
StilModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris (ex moms)
A
NOS-90
1 5 / 16 "907 15 / 16 "838 SEK
B
NOS-100
1 5 / 16 "1007 15 / 16 "777 SEK
A
NOS-80
1 5 / 16 "807 15 / 16 "557 SEK
A
NOS-70
1 5 / 16 "707 15 / 16 "800 SEK
C
NOS-110
1 13 / 16 "1109.625 "1 653 SEK
C
NOS-125
1 13 / 16 "1259.625 "1 585 SEK
C
NOS-150
1 13 / 16 "1509.625 "891 SEK
C
NOS-175
1 13 / 16 "1759.625 "1 653 SEK
C
NOS-200
1 13 / 16 "2009.625 "922 SEK
B
NOS-400
2.59340011.625 "3 170 SEK
D
NOS-300
2.625 "30011.625 "3 170 SEK
B
NOS-250
2.625 "25011.625 "3 383 SEK

Serie NOS, klass H säkring

Bussmann NOS Series Class H-säkringar är idealiska för miljöer med hög startström, såsom motorkretsar, transformatorer och kraftdistributionssystem. Dessa klass H säkringsenheter har en balans mellan överbelastning och kortslutningsskydd, vilket säkerställer oavbruten funktion hos viktiga maskiner. De har melaminkroppskonstruktion för förbättrad hållbarhet, värmebeständighet och isolerande egenskaper. Dessa klass H-säkringar har en AC-spänning på 600VAC för att skydda högspänningssystem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?