MILWAUKEE Stryksågar

Sawzall Series fram- och återgående sågar med 360-graders roterande handtag för kontinuerlig rotation utan att gå tillbaka till utgångsläget. Har en variabel hastighetsutlösare för att leverera 0 till 3000 slag per minut, en snabbvalsknapp för att göra upprepade snitt och en Quik-Lok bladklämma för enkla bladbyten.

Filter

MILWAUKEE -

Fram- och återgående sågsatser

StilModellAmpsBatterikapacitetLedningslängdHantera typVerktygslängdVerktygsviktSpänningPris (ex moms)
A2722-21HD 48-11-1880-8 Ah-Mjukt grepp18-7 / 8 "-18 VDC11 467 SEK
B2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC11 467 SEK
C2821-22-5 Ah-D-handtag17 7 / 64 "6.8 Ibs18V DC7 834 SEK
RFQ
D2719-21 48-11-1850-5 Ah-Mjukt grepp6-1 / 2 "-18 VDC8 087 SEK
E6519-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 404 SEK
E6509-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 404 SEK
F6538-2115.0-10ft.-18.75 "9.8 lb.1203 470 SEK
MILWAUKEE -

Ställsåg, 1-1/4 tums slaglängd, full storlek, 3000 slag per minut

ModellArtikelPris (ex moms)
2722-20 48-11-1865CE9QTX7 402 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?