SPEEDAIRE Kylda tryckluftstorkar

Används för att undertrycka trycklufts daggpunkt genom att ta bort det sista spåret av fukt. Har epoxipulverbelagd yta för att säkerställa utmärkt nötning och slaghållfasthet. Kan hantera tryck upp till 250 psi

Filter

SPEEDAIRE -

Tryckluftstorkar

StilModellAnslutningsstorlekFulllastförstärkareTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A55EY111 "NPT8.59A41 "18 "47 000 SEK
RFQ
A55EY121 "NPT10.63A41 "18 "58 811 SEK
RFQ
B55EY083 / 4 "NPT6.91A29 "14 "31 363 SEK
RFQ
B55EY103 / 4 "NPT8.24A29 "14 "38 873 SEK
RFQ
SPEEDAIRE -

Tryckluftstork

StilModellRörstorlekCFMFulllastförstärkareISO-klassMax. OmgivningstemperaturÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A3YA513 / 4 "NPT256.006113 grader F16 "22 "15 "24 960 SEK
A3YA523 / 4 "NPT356.006113 grader F16 "22 "15 "33 881 SEK
B3YA533 / 4 "NPT507.256113 grader F20 "22 "20 "39 971 SEK
C3YA493/8 "OD102.526110 grader F13 "15 "13 "14 920 SEK
C3YA503/8 "OD152.635110 grader F13 "15 "13 "20 652 SEK
SPEEDAIRE -

Kylda tryckluftstorkar

StilModellPris (ex moms)
A61HJ9989 734 SEK
A61HK01110 505 SEK
B55EY0934 437 SEK
C53RG5861 919 SEK
C53RG5969 076 SEK
D435Y0870 904 SEK
E55EY1391 641 SEK
A61HJ9768 189 SEK
A61HJ9878 599 SEK
D435Y0760 076 SEK
C53RG5543 285 SEK
C53RG5644 222 SEK
C53RG5745 408 SEK
F435Y09165 255 SEK
SPEEDAIRE -

Tryckluftstork, 75 Cfm, 20 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
435Y05CH6JWB48 795 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?