MUELLER INDUSTRIES Ventiler för kylåtkomst

Filter

MUELLER INDUSTRIES -

Kylmontering

StilModellförbindelseAnslutningsstorlekInuti Dia.LängdMaterialDriva. BeskrivningTypPris (ex moms)
AEn 157271/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "Mässing / kopparIntern flare till förlängningslödVridadapter118 SEK
BEn 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter57 SEK
CEn 047801/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "MässingHalf Union Flare till NPTFEHalva unionen60 SEK
DEn 045441/41 / 4 "-1 / 2 "MässingFlare tätningslockTätningslock15 SEK
EEn 004011/41 / 4 "3 / 16 "-KopparKopparrörspackningPackning7 SEK
FEn 004141/41 / 4 "---Kopparflare tätningshuvTät motorhuv14 SEK
BEn 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter29 SEK
CEn 045851 / 4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "MässingHalf Union Flare till NPTFEHalva unionen35 SEK
GEn 003251 / 4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "MässingFlare till FlareKoppling40 SEK
AEn 157251 / 4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "Mässing / kopparIntern flare till förlängningslödVridadapter51 SEK
CEn 003301 / 4 x 1 / 81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"MässingHalf Union Flare till NPTFEHalva unionen33 SEK
HEn 003351 / 4 x 1 / 81/4 "SAE x 1/8" NPT--MässingHalf Union Flare till NPTFE90 graders armbåge71 SEK
BEn 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter38 SEK
AEn 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Mässing / kopparIntern flare till förlängningslödVridadapter105 SEK
GEn 003273 / 8 x 3 / 83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-Union Flare till FlareKoppling35 SEK
IEn 004023 / 8 x 3 / 8 x 3 / 83 / 8 "--KopparThree WayTee11 SEK
BEn 051575/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "MässingKort smidda nötterKort smidda nötter81 SEK
JEn 07813NL5 / 8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---Spolbussningbussning189 SEK
KEn 07812NL5 / 8 x 1 / 85 / 8 "x 1 / 8"---SpolbussningSpolbussning161 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Kylmonteringstätningslock

ModellArtikelPris (ex moms)
A 164477 maj19 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?