PARKER Kylmagnetventiler

Kylmagnetventiler konstruerade för att reglera flödet av vätskor och gaser i luftkonditionering, kylförvaring, VVS och lager. UL-listad, CE-märkt och CSA-certifierad, tillgänglig i normalt stängda och tvåvägs normalt stängda varianter

Filter

PARKER -

Kylmagnetventiler, mässing, normalt stängda

Parkers kylmagnetventiler styr utsläppet av köldmedier och kylmedel elektriskt i kylskåp, kylrum och kylaggregat för applikationer i kommersiella och industriella utrymmen. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med syntetiska metallpackningar för att tåla högt tryck. De kan hantera en rad CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier med säkra arbetstryck på 500, 650 eller 700 psi. Dessa normalt stängda ventiler stänger av tillförseln av köldmedier i frånvaro av strömförsörjning och tillåter köldmedieflöde när strömförsörjningen är påslagen. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler, tillgängliga i portstorlekarna 7/64, 7/16 och 1-5/16 tum.

StilModellByråns efterlevnadAnslutningstyp / storlekHamnPris (ex moms)
AR56E4313MUL, CSASvettas 1-5 / 81-5/1611 824 SEK
AR56E4317MUL, CSASvettas 2-1 / 81-5/1611 552 SEK
BR16E32UL, CSA, CESvettas 1/47/641 467 SEK
CR38E145MUL, CSA, CESvettas 5/87/163 792 SEK
PARKER -

Kylmagnetventiler

StilModellförbindelseAnslutningstyp / storlekHamnTypPris (ex moms)
AR52E359MODFSvettas 1-1 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 SEK
BR36E105MODFSvett 5/8 "5 / 16 "Normally Closed3 345 SEK
CR16E33ODFSvett 3/8 "7 / 64 "Normally Closed1 517 SEK
DR12E22ODFSvett 1/4 "3 / 4 "Normally Closed1 516 SEK
ER46E257MODFSvett 7/8 "25 / 32 "Tvåvägs normalt stängt7 390 SEK
FR22E53ODFSvett 3/8 "5 / 32 "Normally Closed1 516 SEK
GR22E52ODFSvett 1/4 "5 / 32 "Normally Closed1 516 SEK
AR52E3511MODFSvettas 1-3 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 SEK
HR32E93MODFSvett 3/8 "9 / 32 "Normally Closed2 955 SEK
IR26E64MODFSvett 1/2 "3 / 16 "Normally Closed2 392 SEK
JR26E63MODFSvett 3/8 "3 / 16 "Normally Closed2 392 SEK
ER46E259MODFSvettas 1-1 / 8 "25 / 32 "Tvåvägs normalt stängt7 157 SEK
KR42E199MODFSvettas 1-1 / 8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 689 SEK
KR42E197MODFSvett 7/8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 767 SEK
LR42E195MODFSvett 5/8 "19 / 32 "Normally Closed6 184 SEK
HR32E94MODFSvett 1/2 "9 / 32 "Normally Closed2 956 SEK
MR38E147MODFSvett 7/8 "7 / 16 "Normally Closed4 268 SEK
NR36E104MODFSvett 1/2 "5 / 16 "Normally Closed3 345 SEK
OR16F32 SAESAEFlare 1/4 "7 / 64 "Normally Closed1 516 SEK
PR26F63 SAESAEFlare 3/8 "3 / 16 "Normally Closed1 798 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?