Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER R38E145M Kylmagnetventil Mässing ODF | AH4VPE 35ML17

PARKER R38E145M Kylmagnetventil Mässing ODF

Finns i lager
Artikel: AH4VPE Modell: R38E145MKorsreferens: 35ML17
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
3 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylmagnetventil
Byråns efterlevnadUL, CSA, CE
BRÖDSTILMässing
förbindelseODF
Anslutningstyp / storlekSvettas 5/8
PackningsmaterialSyntetbelagd metall
Hamn7/16
R-134A Toner för flytande linjer @ 5 PSI12
Säkert arbetstryck (PSI)650
TypNormally Closed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)14.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • R-134A suglinjeton vid 40 grader. (F): 1
    • R-410A flytande linjetons @ 5 PSI: 19.2
    • R-410A suglinjeton vid 40 grader. (F): 1.56

Produktvarianter

ProduktModellByråns efterlevnadAnslutningstyp / storlekHamnPris
PARKER R16E32 Kylmagnetventil 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CESvettas 1/47/641 467 kr
PARKER R56E4313M Kylmagnetventil svett 1-5 / 8 tum | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSASvettas 1-5 / 81-5/1611 824 kr
PARKER R56E4317M Kylmagnetventil svett 2-1 / 8 tum | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSASvettas 2-1 / 81-5/1611 552 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER R38E145M Kylmagnetventil Mässing ODF
3 792 kr /enhet