Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER R22E52 Kylmagnetventil 650 Psi Odf | AF8MQW 29AH11

PARKER R22E52 Kylmagnetventil 650 Psi Odf

Finns i lager
Artikel: AF8MQW Modell: R22E52Korsreferens: 29AH11
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
1 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylmagnetventil
BRÖDSTILMässing
förbindelseODF
Anslutningstyp / storlekSvett 1/4 "
PackningsmaterialSyntetbelagd metall
Hamn5 / 32 "
R-134A Toner för flytande linjer @ 5 PSI2.1
Säkert arbetstryck (PSI)650
TypNormally Closed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.61
HS-kod8481809045

Produktinformation:

    • R-134A suglinjeton vid 40 grader. (F) (0.17)
    • R-410A flytande linjetons @ 5 PSI (3.45)
    • R-410A suglinjeton vid 40 grader. (F) (0.22)

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningstyp / storlekHamnTypPris
PARKER R42E197M Kylmagnetventil 7/8 In | AA3WTB 11X601 R42E197MODFSvett 7/8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 767 kr
PARKER R42E199M Kylmagnetventil 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFSvettas 1-1 / 8 "19 / 32 "Tvåvägs normalt stängt6 689 kr
PARKER R46E257M Kylmagnetventil 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFSvett 7/8 "25 / 32 "Tvåvägs normalt stängt7 390 kr
PARKER R46E259M Kylmagnetventil 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODFSvettas 1-1 / 8 "25 / 32 "Tvåvägs normalt stängt7 157 kr
PARKER R52E359M Kylmagnetventil 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFSvettas 1-1 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 kr
PARKER R52E3511M Kylmagnetventil 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFSvettas 1-3 / 8 "1"Tvåvägs normalt stängt9 724 kr
PARKER R36E105M Kylmagnetventil 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFSvett 5/8 "5 / 16 "Normally Closed3 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER R22E52 Kylmagnetventil 650 Psi Odf
1 516 kr /enhet