Stångkoppling muttrar

Filter

APPROVED VENDOR -

Kopplingsmutter Grade 5 1/4-28, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
204603BGAA9XRN568 SEK
APPROVED VENDOR -

Stångkopplingsmutter 18-8 1/4-20, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1HY24AA9XQF427 SEK
FABORY -

Kopplingsmutter, stålkvalitet 2, högerhand, 2-1/4 tums längd,, 2PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U11400.075.0225CD2KVJ26 SEK
FABORY -

Kopplingsmutter, stålkvalitet 2, högerhand, 2-1/8 tums längd,, 2PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U11400.062.0212CD2KVH47 SEK
FABORY -

Kopplingsmutter, 1/2-13 storlek, stål Grade 2, höger hand, 1-3/4 tums längd, 10Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
U11400.050.0175CD2KVG125 SEK
APPROVED VENDOR -

Stångkopplingsmutter Stål 5/16-24, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1JA63AA9XVX139 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Sexkantsmutter, 5 / 8-11 storlek, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
910-7062-84CF3CGZ444 SEK
Se detaljer
12

Stångkoppling muttrar

Stångens kopplingsmuttrar fungerar som en knutpunkt för att ansluta två hangängade fästelement. De kan användas som distanser eller utjämningsanordningar i vissa situationer. Deras ökade längd och gängingrepp minimerar trådavskalning vid påkänning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Fastenal, TE-CO, Grainger och Fabory kopplingsmuttrar med sexkantsdesign för enkel installation utan behov av specialverktyg.

Vanliga frågor

Vad används stångkopplingsmuttrar till?

Stångkopplingsmuttrar används för att ansluta två gängade stänger, vilket skapar en stark och säker anslutning. De används ofta i konstruktion och industriella applikationer där långa gängade stänger måste sammanfogas.

Hur väljer jag rätt stångkopplingsmutter?

För att välja rätt stångkopplingsmutter, överväg storleken på de gängade stängerna du ska sammanfoga, materialet och tillämpningen. Se till att kopplingsmuttern är kompatibel med de gängade stängerna som används och dras åt ordentligt för att säkerställa en stark och pålitlig anslutning.

Hur installerar jag en stångkopplingsmutter?

För att installera en stångkopplingsmutter, trä den helt enkelt på änden av en gängad stång och dra åt den ordentligt med en skiftnyckel. Trä sedan in den andra stången i den öppna änden av muttern och dra åt den ordentligt. Se till att muttern dras åt jämnt för att säkerställa en stark och pålitlig anslutning.

Hur förhindrar jag stångkopplingsmuttrar från att lossna med tiden?

Se till att de är ordentligt åtdragna med en skiftnyckel och kontrollera dem med jämna mellanrum för tecken på slitage eller skador. Dessutom kan du använda låsbrickor eller gänglåsande lim för att ge extra säkerhet.

Hur garanterar man säkerheten när man använder stångkopplingsmuttrar?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning och se till att muttrarna är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse eller lossning.
  • Se till att belastningskraven och miljöförhållandena ligger inom kapaciteten för kopplingsmuttrarna för att förhindra fel eller skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?