Säkerhetsreläer

Filter

SCHNEIDER ELECTRIC -

Relä 600V 10Amp Tesys + Tillval

ModellArtikelPris (ex moms)
CAD50F7AJ2DNM1 332 SEK
OMRON -

Dubbelspirals spärrrelä 11pin Dpdt 240v

ModellArtikelPris (ex moms)
MK2KP-UA-AC240AB4JAV1 555 SEK
PROSENSE -

On-Delay Relay Timer, 1 To 100 Minutes Timing Range, 12-125 VDC Operating Voltage

ModellArtikelPris (ex moms)
T2S-ND-33-125DCV7XXU763 SEK
DAYTON -

Relä Octal 3pdt 240vac Coil Volt

ModellArtikelPris (ex moms)
1EHA2AA9PER665 SEK
PROSENSE -

On-Delay Relay Timer, 0.1 To 10 Minutes Timing Range, 24-240 VAC Operating Voltage

ModellArtikelPris (ex moms)
T2S-ND-32-240ACV7XXT669 SEK
PROSENSE -

On-Delay Relay Timer, 0.1 To 10 Minutes Timing Range, 12-125 VDC Operating Voltage

ModellArtikelPris (ex moms)
T2S-ND-32-125DCV7XXR763 SEK
PROSENSE -

På-fördröjning relätimer, 1 till 100 sekunders tidsintervall, 12-125 VDC driftspänning

ModellArtikelPris (ex moms)
T2S-ND-31-125DCV7XXP763 SEK
PROSENSE -

Off-Delay Relay Timer, 1 To 100 Minutes Timing Range, 24 VAC/VDC Operating Voltage

ModellArtikelPris (ex moms)
T2R-FD-33-24ADCV7XWF867 SEK
DOLD -

Kraftstyrt relä, 35 mm Din-skena montering, fingersäker, 24 VDC spolespänning, 3 N.O

ModellArtikelPris (ex moms)
HL3096N-18-900-24CV7XQJ1 066 SEK
Se detaljer
DOLD -

Kraftstyrt relä, sockelmonterad, inkapslad, 24 VDC spolespänning, 3 NO, 1 NC

ModellArtikelPris (ex moms)
OA5611-48-24CV7XRL345 SEK
Se detaljer
DOLD -

Safety Relay, Motor Standstill Monitoring, 0.2-4V, 2-Channel, 24 VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
LH5946-48-24-40CV7XRK10 998 SEK
Se detaljer
DOLD -

Säkerhetsrelä, ljusridåkontroll, 2-kanalig, 24 VDC, 3 NO säkerhetsutgång

ModellArtikelPris (ex moms)
LG5925-48-900-61CV7XRB3 450 SEK
Se detaljer
DOLD -

Kraftstyrt relä, 35 mm Din-skena montering, fingersäker, 24 VDC spolespänning, 2 N.O

ModellArtikelPris (ex moms)
HL3096N-50-900-24CV7XQK1 066 SEK
Se detaljer
1...1819

Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer är utformade för att styra flera kretsar samtidigt med reducerad strömförsörjning eller en enhetlig signal; bäst lämpad för kommersiella apparater och telekommunikationsindustrin. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa säkerhetsreläer från märken som Dayton, General Electric, Omron, Schneider Electric och Square D. Omron reläer är klass 1 Division 2-godkända och har kadmiumfria kontakter för miljövänligt bruk. Dessa reläer är hermetiskt förseglade för att ge optimalt skydd på farliga platser och levereras med plug-in-terminaler för att säkerställa enkel installation. Ruta D spärrreläer levereras med raka ledningar och plug-in kontaktpatroner för att möjliggöra enkel kontaktkonvertering och byte. Dessa reläer tillhandahåller vidare sekvensminne i händelse av strömförlust, varigenom de är lämpliga för användning med stanspressar och processstyranordningar. Välj bland ett brett utbud av dessa säkerhetsreläer som finns i frekvensbetyg på 50 och 60 Hz.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?