Saxlyftvagnar

Filter

WESCO -

Tunga saxlyftbord

Wesco saxlyftbord är utformade för att förflytta tunga föremål säkert, med en maximal belastning på 2200 lb, utan risk för belastning eller skada. Dessa lyftbord har ett fast handtag och en fotmanövrerad pump med ett enkelt handtag som lossar spaken för att enkelt lyfta och sänka lasten. De är vidare utrustade med gjutna polyuretanhjul, med låsbara svängbara hjul, för förbättrad manövrerbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa saxlyftbord från Wesco, tillgängliga i totala längder på 49 - 50 tum Raptor Supplies.

StilModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotal längdPlattform LängdPris (ex moms)
A27297035.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "15 266 SEK
A27297339 "15 "2200 lb.50 "40 "17 627 SEK
WESCO -

Saxbord med fast handtag

Wesco sakslyftbord med fast handtag är utformade för att erbjuda förbättrad maskinkontroll samtidigt som man lyfter laster från 700 till 1000 lb. Dessa lyftbord har en fotmanövrerad pump och en enkel fjäderbelastad frigöringsspak för enkel lyftning och sänkning av laster. De har två styva och två låsbara svängbara gjutbara polyuretanhjul för ökad manövrerbarhet runt arbetsplatsen.

StilModellLastkapacitetPris (ex moms)
A260199700 lb.11 753 SEK
A2602001000 lb.12 294 SEK
WESCO -

Dubbel sax höglyftbord, 770 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
260204AG7JUX14 255 SEK
WESCO -

Hydrauliskt matrislyftbord, 2000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273265AG7JVD19 860 SEK
WESCO -

Saxbord med rulltopp, 660 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273269Ag7jvb15 957 SEK
SOUTHWORTH -

Saxlyftvagn 550 Lb. Stål fast

ModellArtikelPris (ex moms)
CLL05.5-26-2440-DCAF4JQT92 625 SEK
WESCO -

Saksbord med lång däck, 1100 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273261Ag7jvc26 683 SEK
RFQ
12

Saxlyftvagnar

Saxlyftvagnar är utformade för att enkelt lyfta tunga föremål och har en spännvredjustering för att anpassa sig till förändrade laster. Raptor Supplies erbjuder en rad Baileigh Industrial, Dandy Lift, Dayton, Southworth, Vestil och Wesco saxlyftvagnar. Vestil Likströmsdrivna hydrauliska lyftvagnar har en elmotor som gör att föraren kan lyfta och sänka plattformen med bara ett knapptryck. Dessa vagnar är utrustade med en enda saxmekanism som kan förlängas eller dras in för att höja eller sänka plattformen till en optimal höjd för lastning eller lossning. Dandy Lift bärbara saxlyftvagnar har enkla grupperade kontroller som gör borden lätta att använda. Dessa vagnar är utrustade med ledpunkter med härdade stift i livstidssmorda lager för att säkerställa smidig drift. Dessa saxlyftvagnar finns i en maximal bärkapacitet på 4000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?