DBI-SALA Självdragande livslinjer

Filter

DBI-SALA -

Självdragande livslinjer

DBI-SALA självupptagen livlinor är idealiska för att minska snagging, snubblar eller dra risker i energi-, transport-, bygg- och bruksindustrin. Dessa livlinor gör att användaren kan röra sig bort från ankare. De är införlivade med patenterade självlåsande snäppkrokar som är användarvänliga och speciellt utformade för att öppna och ansluta utan att tummen eller fingrarna kommer i vägen. De har nitrilgummiöverdrag med nylon, stål, Kevlar och Dyneema webblinje som har ankare och krokar för att tåla en maximal viktkapacitet på 310 eller 420 lb. Välj bland ett brett utbud av dessa självuppdragande livlinor, tillgängliga i en- och dubbelbenvarianter .
Raptor Supplies erbjuder också nyckelband för mer slak drift i mindre arbetsytor.

StilModellLåsning av förankringsanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningKabeldia.Låsbältesanslutning KroktypAntal benRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorPris (ex moms)
A3400827--3 / 16 "-1-3000 IbsJa20 919 SEK
B3102000-2.25 "-Quick Connect21"5000 lb.Nej9 652 SEK
C35002135K Snap Krok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook11.25 "4200 lb.Ja6 628 SEK
D35002285K Snap Krok3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook21.25 "4200 lb.Ja12 418 SEK
E3101214Aluminium karbinhake11 / 16 "-Snap Snap-krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 630 SEK
F3500216Aluminium låsande armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja7 150 SEK
G3500231Aluminium låsande armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja13 080 SEK
H3500230Låsande krok i aluminium1"3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja9 865 SEK
I3101276Låsande krok i aluminium3 / 4 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-7 115 SEK
J3500215Låsande krok i aluminium1"3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja6 323 SEK
K3500247Aluminium armeringskrok2.25 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja5 888 SEK
L3101277Aluminium armeringskrok2.25 "-Anslutning med två ben225 / 32 "4900 lb.-8 264 SEK
M3101236Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 073 SEK
N3101009Hyttmontering-1"Självlåsande krok13 / 4 "5000 lb.Ja1 040 SEK
O3504552Karbinhake11 / 16 "3 / 16 "Självlåsande krok1-3700 lb.Ja33 182 SEK
O3504550Karbinhake11 / 16 "3 / 16 "Självlåsande krok1-4200 lb.Ja30 846 SEK
A3400800Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa29 513 SEK
A3400802Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa33 057 SEK
P3504486Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa34 107 SEK
Q3500229Karbinhake3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook2-4200 lb.Ja10 612 SEK
P3504485Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa29 622 SEK
R3500214Karbinhake3 / 4 "3 / 16 "Snap Hook1-4200 lb.Ja6 493 SEK
S3504451Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa26 267 SEK
A3400825Karbinhake-3 / 16 "snap1-3000 IbsJa18 440 SEK
T3101217Flat stål armering krok2.5 "-Karbinhake125 / 32 "4900 lb.-4 104 SEK
DBI-SALA -

Självdragande livlina Nylon 310 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
3102001AD2YKV8 648 SEK
DBI-SALA -

Självdragande livlina, 130 fot, kapacitet 420 kg, galvaniserat stål

ModellArtikelPris (ex moms)
3400976CD3AWK132 188 SEK
DBI-SALA -

Självindragande livlina, 11 Ft. Längd, polyesterväv, 420 pund. Viktkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
3101684CH6JNC11 420 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?