CROSBY Bojor och tillbehör

Härdat och släckt kolstål Crosby-schacklar finns i skruvstift, rundstift och bultankare med en maximal lastkapacitet på 110000 lb. Lämplig för tunga fastspänningar i landbaserad, offshore- och byggindustri

Filter

CROSBY -

Fjättrar

StilModellKroppsstorlekPin Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A10206111 3 / 4 "1 1 / 2 "41,000 Ib5 117 SEK
A10206202 1 / 4 "2"70,000 Ib8 412 SEK
A10206292 3 / 4 "2 1 / 4 "100,000 Ib19 293 SEK
B10215753 1 / 8 "1 5 / 8 "60,000 Ib12 510 SEK
A10205753 / 4 "3 / 4 "6,500 kg804 SEK
B10215934 1 / 2 "2 1 / 4 "110,000 Ib31 185 SEK
CROSBY -

Slingbojor

StilModellKroppsstorlekÖga utanför dia.Pin Dia.SlingbreddArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
AS-2531.75 "3-5 / 16 "1.5 "4"41,000 lb.5 119 SEK
A10206021.375 "2-11 / 16 "1.25 "3"25,000 lb.2 505 SEK
CROSBY -

Ankerkrockar

Crosby ankarsjaklar är utformade för att ge hög hållfasthet vid lyft, dragning eller riggning. Dessa schacklar uppfyller eller överträffar alla krav i ASME B30.26-standarderna och har kolstålkonstruktion i en bult-typ för att hantera en maximal belastning på 110000 lb. De är lämpliga för permanenta och långvariga installationer där lasten kan glida på schackelstiftet, vilket får stiftet att rotera. Dessa bojor är permanent märkta med den nominella storleken och arbetsbelastningsgränsen (WLL) i ton. Välj från ett brett utbud av dessa Crosby-bojor, tillgängliga i lackerade och galvaniserade finishvarianter Raptor Supplies.

StilModellKroppsstorlekFinishPin Dia.SlingbreddArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A10185341"Galvaniserad1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 305 SEK
B10195601"Målad1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 856 SEK
C10185431"Målad1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 168 SEK
B10196401.5 "Målad1.625 "3.875 "34,000 lb.5 227 SEK
A10186141.5 "Galvaniserad1.625 "3.875 "34,000 lb.4 427 SEK
B10196041.25 "Målad1.375 "3.25 "24,000 lb.3 403 SEK
C10185891.25 "Målad1.375 "3.25 "24,000 lb.2 570 SEK
A10185701.25 "Galvaniserad1.375 "3.25 "24,000 lb.2 773 SEK
B10196681.75 "Målad2"5"50,000 lb.7 257 SEK
C10186411.75 "Målad2"5"50,000 lb.6 404 SEK
A10185521.125 "Galvaniserad1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 931 SEK
C10185611.125 "Målad1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 786 SEK
B10195881.125 "Målad1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.2 446 SEK
C10186051.375 "Målad1.5 "3.625 "27,000 lb.3 274 SEK
A10185981.375 "Galvaniserad1.5 "3.625 "27,000 lb.3 604 SEK
B10196221.375 "Målad1.5 "3.625 "27,000 lb.4 279 SEK
A10184551 / 2 "Galvaniserad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg289 SEK
B10194811 / 2 "Målad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg521 SEK
C10184641 / 2 "Målad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg259 SEK
A10183751 / 4 "Galvaniserad5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.142 SEK
C10183841 / 4 "Målad5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.143 SEK
B10196862"Målad2.25 "5.75 "70,000 lb.11 332 SEK
C10186692"Målad2.25 "5.75 "70,000 lb.8 360 SEK
B10197022.5 "Målad2.75 "7.25 "110,000 lb.27 414 SEK
C10186872.5 "Målad2.75 "7.25 "110,000 lb.22 930 SEK
CROSBY -

Sjäckel, 2 1/2 tum kroppsstorlek

StilModellPris (ex moms)
A10215664 914 SEK
B10216993 917 SEK
CROSBY -

Sjäckel, 2 1/8 tum kroppsstorlek

StilModellPris (ex moms)
A10215573 836 SEK
B10216822 717 SEK
CROSBY -

Sjäckel, 1 5/8 tum kroppsstorlek, 7/8 tum

StilModellPris (ex moms)
A10216641 259 SEK
B10215482 043 SEK
StilModellKroppsstorlekPin Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A10215841"7 / 8 "13,000 kg17 291 SEK
A10215843 3 / 4 "2"80,000 Ib16 941 SEK
CROSBY -

Metal Shackles

StilModellArtikelPris (ex moms)
A1019468Ankarschackel292 SEK
B1018133Ankarschackel860 SEK
CG-215Ankarschackel331 SEK
CG-215Ankarschackel4 649 SEK
CG-215Ankarschackel1 901 SEK
D1019464Ankarschackel206 SEK
EG-209AAnkarschackel2 138 SEK
CG-215Ankarschackel10 607 SEK
B1018277Ankarschackel6 830 SEK
CG-215Ankarschackel312 SEK
D1021029Ankarschackel928 SEK
A1019466Ankarschackel220 SEK
F1021015Ankarschackel614 SEK
EG-209AAnkarschackel4 055 SEK
A1019470Ankarschackel301 SEK
D1021020Ankarschackel808 SEK
B1018099Ankarschackel294 SEK
B1018151Ankarschackel1 234 SEK
D1021038Ankarschackel1 362 SEK
G1017450Ankarschackel262 SEK
H1017472Ankarschackel317 SEK
G1017494Ankarschackel391 SEK
CG-215Ankarschackel519 SEK
I1019631Schackel5 923 SEK
J1019551Schackel2 051 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?