BURRELL SCIENTIFIC Skakare och rotatorer

Filter

BURRELL SCIENTIFIC -

Multiklämmor

StilModellPris (ex moms)
A075-783-04-0017 631 SEK
B075-783-08-0017 710 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Laboratorieskakare

StilModellFartAmpsDjupSpänningViktkapacitetBreddHöjdHzPris (ex moms)
A075-778-06-00--------1 068 SEK
A075-778-12-00--------2 670 SEK
A075-778-08-00--------1 911 SEK
A075-778-04-00--------890 SEK
A075-778-02-00--------712 SEK
A075-778-10-00--------2 136 SEK
B075-775-16-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6058 502 SEK
C075-775-00-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6035 006 SEK
D075-775-08-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5052 453 SEK
E075-775-04-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5048 989 SEK
E075-775-04-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6048 314 SEK
F075-775-24-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6072 817 SEK
G075-785-04-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5063 383 SEK
F075-775-24-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5077 668 SEK
H075-765-16-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6062 727 SEK
I075-788-04-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5065 706 SEK
I075-788-04-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6063 354 SEK
J075-775-12-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5043 878 SEK
C075-775-00-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5028 062 SEK
K075-765-20-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5073 159 SEK
D075-775-08-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6050 463 SEK
J075-775-12-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6055 930 SEK
B075-775-16-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5059 476 SEK
K075-765-20-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6069 777 SEK
H075-765-16-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5064 947 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Pelare stödblock aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-779-51-00AH8EGA11 128 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Toppplattform i aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-765-31-00AH8EFZ12 909 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Flaskklämma aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-777-20-00AH8EGD6 182 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Fingerklämma aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-777-00-00AH8EFP1 078 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Mini Vortex Mixer, Vortex Mixer, 0 to 3000 RPM, 1 x 50 mL, Ambient 4 Deg to 30 Deg C

ModellArtikelPris (ex moms)
077-837-00-00CQ8BQN3 230 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Toppplattformsklämma i aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-765-32-00AH8EGC445 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Volumetrisk klämma i aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-777-18-00AH8EGB2 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?