FABORY Axelskruvar

Filter

FABORY -

Axelskruvar

StilModellDrivstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleMaterialMin. BrottgränsRockwell HårdhetRen styrkaPris (ex moms)
AL07111.200.0090-30 mm14 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi15 115 SEK
AL07111.240.0050-36 mm16 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi16 928 SEK
AL07111.160.0080-24 mm11 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi10 283 SEK
AL07111.160.0100-24 mm11 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi9 947 SEK
AL07111.240.0060-36 mm16 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi19 399 SEK
AL07111.240.0090-36 mm16 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi10 952 SEK
AL07111.240.0080-36 mm16 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi13 514 SEK
AL07111.240.0120-36 mm16 mmräffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi19 859 SEK
AB07111.100.02501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi6 152 SEK
AB07111.100.03001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 859 SEK
AB07111.100.01001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi6 087 SEK
AB07111.100.01751 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 827 SEK
AB07111.100.01501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi6 184 SEK
AB07111.100.02001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 219 SEK
AB07111.100.05001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi4 696 SEK
AB07111.100.06001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 891 SEK
AB07111.100.03501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 307 SEK
AB07111.100.04001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 729 SEK
AB07111.050.02251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 859 SEK
BB07111.050.00621 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi6 411 SEK
BB07111.050.00371 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi7 231 SEK
BB07111.050.03251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi4 555 SEK
AB07111.050.01251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi5 697 SEK
BB07111.050.03501 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi6 151 SEK
BB07111.050.04751 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "räffladeLegerat stål140,000 psi32 till 43 HRC84,000 psi6 334 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?