PRECISION BRAND Slitsad Shim lager

Exakta, ekonomiska och säkra slitsade lagerplattor utformade för att hantera inriktnings- och utjämningsproblem på pumpar, generatorer, motorer och andra anläggningsmaskiner. Har polyesterkonstruktion för motståndskraft mot vatten

Filter

PRECISION BRAND -

Slitsad Shim Tab

StilModellTemp. RäckviddBoltstorlekFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddLängdPris (ex moms)
A42130-10 till 155 grader1 / 2 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "2"2"952 SEK
B42129-10 till 155 grader1 / 2 "White6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "2"2"723 SEK
C42145-10 till 155 grader5 / 8 "Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "3"3"776 SEK
D42142-10 till 155 grader5 / 8 "Brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "3"3"628 SEK
C42128-10 till 155 grader1 / 2 "Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "2"2"708 SEK
E42127-10 till 155 grader1 / 2 "Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "2"2"625 SEK
F42126-10 till 155 grader1 / 2 "Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "2"2"536 SEK
D42125-10 till 155 grader1 / 2 "Brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "2"2"515 SEK
G42124-10 till 155 grader1 / 2 "Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "2"2"368 SEK
H42114-10 till 155 grader1 / 4 "Rensa14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "1"1"1 788 SEK
H42116-10 till 155 grader1 / 4 "Rensa14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1"1"1 704 SEK
H42115-10 till 155 grader1 / 4 "Rensa14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "1"1"1 726 SEK
D42108-10 till 155 grader1 / 4 "Brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1"1"499 SEK
E42144-10 till 155 grader5 / 8 "Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "3"3"682 SEK
H42132-10 till 155 grader1 / 2 "Rensa14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "2"2"2 014 SEK
H42131-10 till 155 grader1 / 2 "Rensa14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "2"2"1 933 SEK
F42143-10 till 155 grader5 / 8 "Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "3"3"642 SEK
H42149-10 till 155 grader5 / 8 "Rensa14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "3"3"2 440 SEK
E42110-10 till 155 grader1 / 4 "Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1"1"476 SEK
B42112-10 till 155 grader1 / 4 "White6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1"1"681 SEK
B42146-10 till 155 grader5 / 8 "White6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "3"3"858 SEK
A42147-10 till 155 grader5 / 8 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "3"3"970 SEK
C42111-10 till 155 grader1 / 4 "Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "1"1"690 SEK
I42148-10 till 155 grader5 / 8 "Rensa14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "3"3"2 082 SEK
A42113-10 till 155 grader1 / 4 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1"1"737 SEK
PRECISION BRAND -

Slitsade mellanlägg

StilModellTemp. RäckviddBoltstorlekFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddLängdPris (ex moms)
A42150-10 till 155 grader5 / 8 "Rensa14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"2 501 SEK
B42123-90 till 300 grader1 / 2 "Blå30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "2"2"258 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?