Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 42128 Slitsad Shim Tab A 0.0200 tum - Förpackning med 20 | AE3VLD 5GE28

PRECISION BRAND 42128 Slitsad mellanlägg A 0.0200 tum - Förpackning med 20 st

Finns i lager
Artikel: AE3VLD Modell: 42128Korsreferens: 5GE28
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim
Boltstorlek1 / 2 "
FärgGul
Längd2"
MaterialPVC
StorlekA
Spårdjup1-5 / 16 "
Spårbredd5 / 8 "
Flikhöjd9 / 16 "
Flikens bredd9 / 16 "
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.508mm
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypMed Tab
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBoltstorlekFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddLängdPris
PRECISION BRAND 42100 Slitsad Shim Tab Aa 0.0005 tum - Förpackning med 20 | AE3UTR 5GB90 42100-90 till 300 grader1 / 4 "Silver30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"150SEK
PRECISION BRAND 42101 Slitsad Shim Tab Aa 0.0010 tum - Förpackning med 20 | AE3UTT 5GB91 42101-90 till 300 grader1 / 4 "Bärnsten30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"154SEK
PRECISION BRAND 42102 Slitsad Shim Tab Aa 0.0015 tum - Förpackning med 20 | AE3UTU 5GB92 42102-90 till 300 grader1 / 4 "Purple30,000 psi0.038mm+/- 0.000075 "1"1"154SEK
PRECISION BRAND 42103 Slitsad Shim Tab Aa 0.0020 tum - Förpackning med 20 | AE3UTV 5GB93 42103-90 till 300 grader1 / 4 "Red30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"216SEK
PRECISION MÄRKE 42104 Slitsad Shim Tab Aa 0.0030 tum - Förpackning med 20 | AE3UTW 5GB94 42104-90 till 300 grader1 / 4 "Grön30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"175SEK
PRECISION BRAND 42105 Slits Shim Tab Aa 0.0040 tum - Förpackning med 20 | AE3UTX 5GB95 42105-90 till 300 grader1 / 4 "Tan30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"257SEK
PRECISION BRAND 42106 Slitsad Shim Tab Aa 0.0050 tum - Förpackning med 20 | AE3UTY 5GB96 42106-90 till 300 grader1 / 4 "Blå30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 42128 Slitsad mellanlägg A 0.0200 tum - Förpackning med 20 st
708SEK /enhet