Små damm / fontänpumpar

Filter

LITTLE GIANT PUMPS -

Pump Fountain 70 Gph

ModellArtikelPris (ex moms)
PES-70AD9FPP773 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Elektriskt hydrauliskt lyftbord, 2000 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
566407AD9FPE3 911 SEK
DAYTON -

Pump nedsänkbar 1 / 90hk

ModellArtikelPris (ex moms)
12U596AA4MHL1 806 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar fontänpump, 115V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
519070BP9NCW506 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Direktdriven vattenfunktionspump, 1/10 hk, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
517100003CV8PLD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Grässprinklerpump, 3/4 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
558297CV8PKH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Grässprinklerpump, 2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
558296CV8PKL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Grässprinklerpump, 2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
558298CV8PKM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Direktdriven vattenfontänpump, 12 A, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
566070CV8PPD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Marinpump med fäste, 115 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
517200001CV8PKN-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Direktdriven vattenfontänpump, 9 A, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
566072CV8PPF-
RFQ

Små damm / fontänpumpar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av högpresterande damm- och fontänpumpar från märken som Dayton, Little Giant Pumps, Oase och Pond Boss. Dessa pumpar är utformade för att cirkulera dammvatten och kraftdammfilter, fontäner eller vattenfall och kan installeras direkt i ett dammvalv eller en skimmerbox, vilket eliminerar behovet av pumpning. Dammpumpar har en intermittent / kontinuerlig driftmotor som har en full belastning på upp till 12 ampere. De ger en hög flödeshastighet vid lägre huvuden och kan också hantera fasta material utan att täppa till systemet. För sötvatten- eller saltvattencirkulationer i marina och offshore-industrier, erbjuder vi också marina pumpar med samma funktioner som de för små dammpumpar. Dessa pumpar kan generera huvuden upp till 18 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?