SK PROFESSIONAL TOOLS Sockelförlängningar

Används tillsammans med hylsor och handdrivningsverktyg för att lossa och dra åt mekaniska fästelement. Finns i diskstorleksalternativ 3/8, 3/4, 1/4 & 1/2 tum

Filter

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Wobble sockelförlängning

StilModellDrivstorlekTotal längdStorlekPris (ex moms)
A401951 / 2 "5"7 / 8 "403 SEK
B402001 / 2 "10 "7 / 8 "563 SEK
C401921 / 2 "2"7 / 8 "275 SEK
B401931 / 2 "3"7 / 8 "362 SEK
D402051 / 2 "15 "7 / 8 "657 SEK
E409301 / 4 "10 "1 / 2 "382 SEK
B409341 / 4 "14 "1 / 4 "421 SEK
E409241 / 4 "4"1 / 2 "214 SEK
F409261 / 4 "6"1 / 2 "234 SEK
B409221 / 4 "2"1 / 2 "192 SEK
E409211 / 4 "1.5 "-170 SEK
F451673 / 8 "8"11 / 16 "380 SEK
C451663 / 8 "6"11 / 16 "359 SEK
G451653 / 8 "3"11 / 16 "303 SEK
E451683 / 8 "12 "11 / 16 "423 SEK
B451693 / 8 "1.5 "11 / 16 "213 SEK
E451473 / 8 "24 "11 / 16 "843 SEK
H451463 / 8 "18 "11 / 16 "606 SEK
I451453 / 8 "10 "11 / 16 "388 SEK
B451443 / 8 "4"11 / 16 "292 SEK
J451483 / 8 "35 "--
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Flex-sockelförlängning

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A451857.5 "762 SEK
A4518613.5 "842 SEK
A4518719.5 "969 SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Socket Extension

StilModellDrivstorlekTotal längdStorlekPris (ex moms)
A401611 / 2 "5"7 / 8 "320 SEK
A401591 / 2 "3"7 / 8 "263 SEK
B401631 / 2 "20 "-669 SEK
C401621 / 2 "10 "7 / 8 "422 SEK
D401601 / 2 "2"7 / 8 "247 SEK
D401641 / 2 "15 "7 / 8 "617 SEK
E409611 / 4 "2"1 / 2 "170 SEK
F409941 / 4 "15.375 "1 / 2 "807 SEK
F409921 / 4 "7.25 "1 / 2 "680 SEK
G409681 / 4 "8"1 / 2 "316 SEK
D409641 / 4 "14 "1 / 2 "360 SEK
H409621 / 4 "6"1 / 2 "211 SEK
F409911 / 4 "3"1 / 2 "614 SEK
A409691 / 4 "10 "1 / 2 "338 SEK
D409631 / 4 "3"1 / 2 "190 SEK
A451643 / 8 "24 "11 / 16 "601 SEK
I451633 / 8 "18 "11 / 16 "509 SEK
A451623 / 8 "12 "11 / 16 "343 SEK
H451613 / 8 "6"11 / 16 "284 SEK
J451603 / 8 "3"11 / 16 "241 SEK
H451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "202 SEK
H451573 / 8 "10 "11 / 16 "324 SEK
K451493 / 8 "36 "-1 210 SEK
L451843 / 8 "4.5 "-762 SEK
L451893 / 8 "10.5 "-875 SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Sockelförlängningssats

StilModellDrivstorlekAntal bitarTotal längdPris (ex moms)
A41141 / 2 "35 ", 10", 20 "1 610 SEK
B402081 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "2 388 SEK
C401651 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "2 138 SEK
D4916T1 / 4 "62 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14"1 322 SEK
E49411 / 4 "33 ", 7", 15 "2 183 SEK
F409361 / 4 "61-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 "1 702 SEK
G45393 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"3 188 SEK
H45143 / 8 "41-1 / 2 ", 3", 6 ", 12"1 148 SEK
F45373 / 8 "61-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10"-
RFQ
I45383 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"2 820 SEK
J45163 / 8 "37-1/2", 13-1/2", 19-1/2"2 794 SEK
K45243 / 8 "43 ", 6", 8 ", 12"1 390 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?