SK PROFESSIONAL TOOLS Uttagssatser

Brett utbud av sockelsatser med bitar och tändstiftsockelsatser för att enkelt ta bort hakmuttrar och hjullås. Valda modeller har SuperKrome / korrosionsbeständigt legerat stål / svartoxidfinish som säkerställer dimensionstabilitet och förbättrad smörjförmåga

Filter

SK-hylssatser är idealiska för snabb och pålitlig åtdragning och lossning av fästelement för proffs och entusiaster som söker förstklassig prestanda och lång livslängd i sina verktygsinvesteringar. De...Läs mer
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Uttagssatser

StilModellStorlekDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekUttag ingårStd. Socket Point-stilar ingårFinishFlex Socket Point Styles ingårArtikelPris (ex moms)
A4921-61 / 4 "Standard 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", Djup: 1/4, 9/32, 5 / 16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 "6Super ChromeIngenHylsnyckelsats3 797 SEK
B4532-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 ", djup: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15 / 16, 1 "och 5/8" tändstiftuttag6Super ChromeIngenHylsnyckelsats7 657 SEK
C89040-63 / 8 "Standard: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 ", Extra långt djup: 5/16 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", Djup: 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6Super ChromeIngenHylsnyckelsats3 631 SEK
D1854-63 / 8 "6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmIngenSuper ChromeIngenHylsnyckelsats2 785 SEK
E1871-123 / 8 "9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmIngenSuper ChromeIngenHylsnyckelsats2 173 SEK
F4453-123 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"IngenSuper ChromeIngenHylsnyckelsats2 711 SEK
G89016-63 / 8 "Standard: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm, Djup: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Flex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super Chrome6Hylsnyckelsats-
RFQ
H91820-63 / 8 "Standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, djup: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm och 5/8 "tändstiftuttag6Super ChromeIngenHylsnyckelsats4 337 SEK
I94527-63 / 8 "Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 / 8, 11/16, 3/4 ", Flex: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" och 5/8 "tändstift Uttag6Super Chrome6Hylsnyckelsats-
RFQ
J4653-Ingen3 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12Super ChromeIngenHylsnyckelsats1 780 SEK
K4521-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 6/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", Djup: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "6Super ChromeIngenHylsnyckelsats4 728 SEK
L4551-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", Djup: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "12Super ChromeIngenHylsnyckelsats4 989 SEK
M94562-61/4 ", 3/8"1/4 "Drive Deep: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Standard: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15 mm, 3/8 "Dr: Deep: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm, Standard : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19m6Super ChromeIngenHylsnyckelsats6 493 SEK
N1314-Ingen1 / 4 "4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm6Super ChromeIngenHylsnyckelsats-
RFQ
O4913-Ingen1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"6Super ChromeIngenHylsnyckelsats-
RFQ
P4910-Ingen1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6Super ChromeIngenHylsnyckelsats1 017 SEK
Q1340-Ingen1 / 4 "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm12Super ChromeIngenHylsnyckelsats1 001 SEK
R89024-63 / 8 "Standard: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, extra lång djup: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, djup: 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeIngenHylsnyckelsats3 238 SEK
S89023-Ingen3 / 8 "7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeIngenHylsnyckelsats1 190 SEK
T4946-Ingen1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"12Super ChromeIngenHylsnyckelsats1 001 SEK
U41880-61 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6kromIngenHylsnyckelsats-
RFQ
V1919-Ingen1 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mm12Super ChromeIngenHylsnyckelsats-
RFQ
W4128-6-61 / 2 "Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 ", Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"6Super ChromeIngenHylsnyckelsats10 332 SEK
X1947-61 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmIngenSuper ChromeIngenHylsnyckelsats-
RFQ
Y1951-121 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmIngenSuper ChromeIngenHylsnyckelsats7 081 SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Tändstiftuttagssats 3/8 tums enhet 2 st

ModellArtikelPris (ex moms)
4492AB4YGK1 031 SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Uttagssats 3/8 tum Drive Chrome 11 st

ModellArtikelPris (ex moms)
19781AD4QCZ2 577 SEK

Vanliga frågor

Hur rengör jag SK-sockelset?

Rutinunderhåll innebär inspektion av tecken på slitage, smörjning av rörliga komponenter och utförliga undersökningar för att identifiera eventuella fall av skadade eller frånvarande delar. Dessutom är det avgörande att hålla uttag i ett rent, skräpfritt skick eftersom det kan påverka deras driftseffektivitet avsevärt.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett uttag för tung användning?

När du väljer ett uttagsset som lämpar sig för tunga uppgifter, ta hänsyn till faktorer som materialkvaliteten och robustheten hos uttagen och spärrarna, drivstorleken och dess typ, utbudet av tillgängliga uttagsstorlekar och se till att setet följer industrin standarder för styrka och pålitlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?