Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 89024 Uttagssats Metrisk 3/8 tums enhet 24 st | AB4YKQ 20K474

SK PROFESSIONAL TOOLS 89024 Socket Set Metric 3/8 Inch Drive 24 St

Finns i lager
Artikel: AB4YKQ Modell: 89024Korsreferens: 20K474
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
3 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår6
Drivstorlek3 / 8 "
FinishSuper Chrome
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar24
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingårStandard: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, extra lång djup: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, djup: 16, 17, 18, 19 mm
Std. Socket Point-stilar ingår6
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekUttag ingårStd. Socket Point-stilar ingårFinishFlex Socket Point Styles ingårArtikelPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 91848 Uttagssats 1/4 tum Drive Chrome 48 st | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pt. Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Djup: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromeIngenHylsnyckelsats4 719 kr
SK PROFESSIONAL VERKTYG 91860 Uttagssats 1/4 tum Drive Chrome 60 st | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt. Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, Djup: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromeIngenHylsnyckelsats5 452 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 94549 Uttagssats 3/8 tums enhet 49 st | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromIngenHylsnyckelsats4 358 kr
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 Uttagssats 3/8 tums Drive 47 Pc | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromIngenHylsnyckelsats-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 4147 Uttagssats 1/2 tum Drive Chrome 47 st | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeIngenHylsnyckelsats7 798 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 4147-6 Uttagssats 1/2 tum Drive Chrome 47 st | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeIngenHylsnyckelsats7 889 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 94547-12 Uttagssats 3/8 tums Drive Chrome 47 Pc | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeIngenHylsnyckelsats5 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 89024 Socket Set Metric 3/8 Inch Drive 24 St
3 476 kr /enhet