SPEEDAIRE Ventiler för magnetventil

Filter

SPEEDAIRE -

Magnetventiler för luftkontroll, 4-vägs, 3-läge

SPEEDAIRE magnetventiler används för att styra luftintaget. Dessa luftregleringsventiler har NEMA 4-klassade kapslingar för överlägset skydd mot yttre element. De är basmonterade, ger säker installation och används i olika pneumatiska system för att spara energi och sänka bränslekostnaderna. Välj från ett brett utbud av dessa 3-läges, magnetventiler för luftkontroll, tillgängliga i 120VAC och 240VDC spänningsklasser på Raptor Supplies.

StilModellRörstorlekOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficientEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikSpänningElektriska anslutningarPris (ex moms)
A3FFR9-5 grader till 120 grader F.54.1VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP7 907 SEK
A3FFT6-5 grader till 120 grader F.2.82.7W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP6 638 SEK
B3FFD7-5 grader till 120 grader F.12VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 454 SEK
B3FFD8-5 grader till 120 grader F.11.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 286 SEK
C3FFD9-5 grader till 120 grader F.0.52VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 070 SEK
C3FFE1-5 grader till 120 grader F.0.51.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP3 977 SEK
B3FFE2-5 grader till 120 grader F.12VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 328 SEK
C3FFE4-5 grader till 120 grader F.0.52VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 250 SEK
D3FFG4-5 grader till 120 grader F.2.84.1VA30 psiPackad spole120 VAC30mm, 3-stift DIN 43650 A.5 612 SEK
D3FFH4-5 grader till 120 grader F.54.1VA30 psiPackad spole120 VAC30mm, 3-stift DIN 43650 A.7 015 SEK
D3FFH5-5 grader till 120 grader F.52.7W30 psiPackad spole24 VDC30mm, 3-stift DIN 43650 A.6 940 SEK
A3FFP9-5 grader till 120 grader F.1.22.7W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP5 858 SEK
A3FFR3-5 grader till 120 grader F.54.1VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP8 341 SEK
A3FFT7-5 grader till 120 grader F.54.1VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP8 200 SEK
A3FFT4-5 grader till 120 grader F.1.22.7W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP5 962 SEK
E3FFT8-5 grader till 120 grader F.52.7W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP8 116 SEK
F3FFX7-14 grader till 145 grader F.0.75-Dammsug till 145keramisk platta-STICKPROPP5 256 SEK
F3FFX8-14 grader till 145 grader F.0.75-Dammsug till 145keramisk platta-STICKPROPP5 481 SEK
F3FFY1-14 grader till 145 grader F.2.4-Dammsug till 145keramisk platta-STICKPROPP5 949 SEK
B3FFE3-5 grader till 120 grader F.11.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 286 SEK
G3FFE5-5 grader till 120 grader F.0.51.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 160 SEK
B3FFE7-5 grader till 120 grader F.11.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 578 SEK
D3FFG3-5 grader till 120 grader F.1.22.7W30 psiPackad spole24 VDC30mm, 3-stift DIN 43650 A.5 037 SEK
D3FFG7-5 grader till 120 grader F.54.1VA30 psiPackad spole120 VAC30mm, 3-stift DIN 43650 A.7 015 SEK
D3FFH8-5 grader till 120 grader F.1.22.7W30 psiPackad spole24 VDC30mm, 3-stift DIN 43650 A.5 153 SEK
SPEEDAIRE -

Magnetventiler för luftkontroll, 4-vägs, 2-läge

SPEEDAIRE magnetventiler styr luftintaget när de används med elektriska solenoider. De är idealiska för användning i olika typer av pneumatiska system för att spara energi och lägre bränslekostnader. Dessa luftregleringsventiler har NEMA 4-klassade kapslingar för skydd mot yttre element och har en basmonteringsstil för säker installation. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för luftkontroll, tillgängliga i 120VAC och 240VDC spänningsklasser på Raptor Supplies.

StilModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikPris (ex moms)
A3FFY64"Solenoid / fjäderluftassistent14 grader till 145 grader F.1"1 / 4 "1.6VADammsug till 145keramisk platta3 006 SEK
A3FFZ44"Solenoid / fjäderluftassistent14 grader till 145 grader F.1"1 / 8 "1.2WDammsug till 145keramisk platta2 876 SEK
B3FFV54"Solenoid / Solenoid14 grader till 145 grader F.1"1 / 4 "1.2WDammsug till 145keramisk platta4 165 SEK
B3FFV34"Solenoid / Solenoid14 grader till 145 grader F.1"1 / 4 "1.6VADammsug till 145keramisk platta4 415 SEK
B3FFV24"Solenoid / Solenoid14 grader till 145 grader F.1"1 / 8 "1.6VADammsug till 145keramisk platta4 191 SEK
A3FFZ94"Solenoid / fjäderluftassistent14 grader till 145 grader F.1"1 / 4 "1.2WDammsug till 145keramisk platta2 963 SEK
B3FFV44"Solenoid / Solenoid14 grader till 145 grader F.1"1 / 8 "1.2WDammsug till 145keramisk platta4 131 SEK
C3FFX64"Solenoid / fjäderluftassistent14 grader till 145 grader F.1"1 / 8 "1.6VADammsug till 145keramisk platta2 795 SEK
D3FFD45"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole3 795 SEK
E3FFF15"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-2VA20 psiPackad spole2 671 SEK
F3FFE95"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole2 426 SEK
G3FFE85"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-2VA20 psiPackad spole2 421 SEK
E3FFF25"Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole2 544 SEK
G3FFD25"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1"-1.0W20 psiPackad spole3 377 SEK
G3FFF35"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1"-2VA20 psiPackad spole3 464 SEK
E3FFD35"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1"-2VA20 psiPackad spole3 807 SEK
H3FFT96.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.1.5 "-2.7W25 psiPackad spole3 805 SEK
I3FFH66.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.1.5 "-2.7W25 psiPackad spole3 392 SEK
I3FFG66.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.1.5 "-4.1VA25 psiPackad spole3 465 SEK
H3FFT26.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.1.5 "-4.1VA25 psiPackad spole3 957 SEK
I3FFJ47.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.2"-4.1VA25 psiPackad spole3 702 SEK
I3FFK47.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.2"-2.7W25 psiPackad spole3 665 SEK
H3FFU37.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.2"-4.1VA25 psiPackad spole4 284 SEK
H3FFU47.5 "Solenoid / fjäderluftassistent5 grader till 120 grader F.2"-2.7W25 psiPackad spole4 143 SEK
J3FFF67.25 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1.5 "-2.7W25 psiPackad spole4 094 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?