Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3FFT6 Magnetventilluftventil 24vdc | AC9BFD

SPEEDAIRE 3FFT6 magnetventil luftkontroll 24vdc

Finns i lager
Artikel: AC9BFD Modell: 3FFT6
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
6 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 120 grader F.
KroppsstilBasmonterad
MittpositionStängt
Volymkoefficient2.8
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
ISO-klass5599-2
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden4"
Total längd8.25 "
Total bredd2"
Energiförbrukning2.7W
tryck~~POS=TRUNC30 psi
Skiftande teknikPackad spole
Vakuumområde145 psig
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficientEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikSpänningElektriska anslutningarPris
SPEEDAIRE 3FFD5 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 grader till 120 grader F.0.52VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 287 kr
SPEEDAIRE 3FFD6 Magnetventilventil 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 grader till 120 grader F.0.51.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 144 kr
SPEEDAIRE 3FFD7 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 grader till 120 grader F.12VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 569 kr
SPEEDAIRE 3FFD8 Magnetventilventil 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 grader till 120 grader F.11.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 412 kr
SPEEDAIRE 3FFD9 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 grader till 120 grader F.0.52VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 192 kr
SPEEDAIRE 3FFE1 Magnetventilventil 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 grader till 120 grader F.0.51.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 099 kr
SPEEDAIRE 3FFE2 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 grader till 120 grader F.12VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3FFT6 magnetventil luftkontroll 24vdc
6 703 kr /enhet