RED HAT Magnetventilspolar

Konvertera elektrisk energi till linjär rörelse; består av en koppartråd (eller aluminium) lindad runt en ihålig form (spole). Tål temperaturer upp till 180 grader F. Finns i tejpförpackade och inkapslade (eller gjutna) spolvarianter

Filter

RED HAT -

Magnetventilspole

StilModellSpolhöljeSpolisoleringsklassHzNEMA-betygSpänningWattPris (ex moms)
A064982-004-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC10.52 835 SEK
A099257-001-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC15.44 143 SEK
A099257-004-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF60124 VAC15.44 116 SEK
A099257-001-G *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC15.45 673 SEK
A099216-001-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC52 570 SEK
A064982-001-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC15.44 143 SEK
B238214-032-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC6.16 165 SEK
B272614-132-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC20.18 537 SEK
B238614-032-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC10.16 726 SEK
B238614-132-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC17.15 985 SEK
C272610-132-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC20.14 069 SEK
B272610-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.13 913 SEK
C272610-005-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC16.13 905 SEK
D238612-032- *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.13 590 SEK
C238610-132-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.13 887 SEK
C238610-058-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X240/60,208-220/50 VAC10.13 147 SEK
A236783-001-D *Vattentät ingen kopplingsboxH601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC30.616 661 SEK
C266763-902-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.33 487 SEK
B238710-006-D *Vattentät ingen kopplingsboxF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.63 887 SEK
C238610-005-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC10.13 147 SEK
C238210-005-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC6.11 678 SEK
E238212-032- *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.13 115 SEK
C238612-132- *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.14 208 SEK
C238210-088-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X480 VAC6.12 848 SEK
C238210-058-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X220 / 240 VAC6.1/8.12 740 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?