ASCO VALVES Magnetventilspolar

Kontinuerliga utbytesspolar konstruerade för att fungera vid 10 eller 15 procent under den nominella spänningen (110/120 VAC)

Filter

ASCO VALVES -

Magnetventilspole

StilModellSpolhöljeSpolisoleringsklassHzNEMA-betygSpänningWattPris (ex moms)
A099257-005-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF601120 VAC205 429 SEK
B238210-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.12 650 SEK
C238810-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.16 220 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?