SPEEDAIRE Magnetventilventil tillbehör

Filter

SPEEDAIRE -

Ändplåtssatser, 5599-1 grenrör, ISO storlek 1

SPEEDAIRE ändplattsatser används med magnetventilförgreningar för att kontrollera flödet av vätskor eller gaser. De ger täckning över magnetventilerna för enkla röranslutningar, medan deras internationella utbytbarhet erbjuder flexibilitet i valet. Dessa ändplattsatser är idealiska för användning med SPEEDAIRE 5599-1 grenrör.

StilModellFunktion Pris (ex moms)
A3FZZ2Ändplåtsats storlek 011 096 SEK
A3FZZ1Ändplåtsats storlek 021 190 SEK
SPEEDAIRE -

Ventilpackningssatser

SPEEDAIRE packningssatser fungerar som en packning mellan ventiler och grenrör för att ge läckagesäker drift i pneumatiska verktyg. De är idealiska för användning med ventiler i serie 5599-1 och 5599-2, ISO storlek 1 och finns tillgängliga i enkel-, dubbel- och treventilsalternativ.

StilModellFunktion Pris (ex moms)
A3FZZ9Packning mellan ventil och grenrör / underbas24 SEK
A3GAA2Packning mellan ventil och grenrör / underbas216 SEK
A3GAA5Packning mellan ventil och grenrör / underbas, fjärrpilot216 SEK
A3GAA4Packning mellan ventil och grenrör / underbas, fjärrpilot197 SEK
SPEEDAIRE -

Blanka tallrikar

StilModellPris (ex moms)
A3FZV1565 SEK
A3FZU9539 SEK
StilModellPris (ex moms)
A3FZX759 SEK
A3FZX3221 SEK
A3FZX6190 SEK
SPEEDAIRE -

Packningssatser, 15407-serien

SPEEDAIRE 15407-seriens packningssatser är utformade för att passa mellan pilot- och magnetventiler för att ge läckagesäker drift. De är mycket utbytbara mellan magnetventiler, och överensstämmer därmed med omfattande produkter. Välj mellan ISO Series 1 och 2 packningssatser på Raptor Supplies.

StilModellPris (ex moms)
A3FZZ6116 SEK
B3FZZ8132 SEK
StilModellPris (ex moms)
A3FZY433 SEK
A3FZY538 SEK
A3FZY7100 SEK
SPEEDAIRE -

Flödeskontroller

SPEEDAIRE flödeskontroller används för att minska och reglera flödeshastigheten i en sektion av en pneumatisk krets. De har olika slitsar och stift för att reglera trycket.

StilModellPris (ex moms)
A3GAC2873 SEK
A3GAC3612 SEK
B3GAC61 617 SEK
A3GAC1604 SEK
C3GAC51 095 SEK
C3GAC71 382 SEK
C3GAC92 212 SEK
D3GAC82 392 SEK
SPEEDAIRE -

Slutplåtsats

StilModellFunktion Pris (ex moms)
A3FZW8Ändplåtsats med 25-stifts sub-D-anslutning471 SEK
B3FGA6Terminalblocket3 411 SEK
SPEEDAIRE -

Fördelningssats för grenrör

StilModellFunktion Pris (ex moms)
A3FZV93/8 "NPT-portar, dubbel sol279 SEK
B3FZV73/8 "NPT-portar, manbas, 6" ledningar200 SEK
A3FZV53/8 "NPT-portar, manbas, dubbel sol210 SEK
C3FZW1Fördelningssats för grenrör457 SEK
A3FZW3Fördelningssats för grenrör348 SEK
StilModellFunktion Pris (ex moms)
A3FFK7Ersättningsspolssats 2-lägesventiler265 SEK
A3FFL7Ersättningsspolssats 2-lägesventiler308 SEK
A3FFK9Ersättningsspolssats 2-lägesventiler421 SEK
A3FFL1Ersättningsspolssats 2-lägesventiler228 SEK
A3FFL8Ersättningsspolssats 2-lägesventiler241 SEK
A3FFL2Ersättningsspolssats 3-lägesventiler241 SEK
A3FFL5Ersättningsspolssats 3-lägesventiler342 SEK
A3FFL6Ersättningsspolssats 3-lägesventiler421 SEK
A3FFN2Ersättningsspolssats 3-lägesventiler421 SEK
A3FFN1Ersättningsspolssats 3-lägesventiler1 143 SEK
SPEEDAIRE -

Spolesatser, 120VAC

Speedaire-spolesatser är designade för användning med fyrkantiga spolar och magnetventiler för luftkontroll.

StilModellFunktion Pris (ex moms)
A3FFZ5120 VAC magnetventilssats636 SEK
A3FFY8Ersättning 120 VAC magnetspole213 SEK
B3FFU2Utbytes 120 VAC magnetkit1 021 SEK
StilModellPris (ex moms)
A3FZW7573 SEK
A3FZW6193 SEK
SPEEDAIRE -

Spole Kit 2 Pos 15407 Series Iso 2

ModellArtikelPris (ex moms)
3FFJ8AC9BCX201 SEK
SPEEDAIRE -

Spolesats 110 Vac för 5599-1-serien

ModellArtikelPris (ex moms)
3FFJ6AC9BCV711 SEK
SPEEDAIRE -

Fördelarsats Luftpilotventiler Iso 02

ModellArtikelPris (ex moms)
3FGA1AC9BHH290 SEK
SPEEDAIRE -

Spolningssats 24 V / DC för 5599-1-serien

ModellArtikelPris (ex moms)
3FFJ5AC9BCU213 SEK
SPEEDAIRE -

Body Service Kit 2 Position 5599 Series Iso 3

ModellArtikelPris (ex moms)
3FFK3AC9BDB1 074 SEK
SPEEDAIRE -

Packningssats för 15407- 2 grenrör

ModellArtikelPris (ex moms)
3FZY3AC9EPZ38 SEK
SPEEDAIRE -

Fördelare, 5599-2 ventiler, 3/8 tums NPT-portar och 6 tums ledningstrådar

ModellArtikelPris (ex moms)
3FZV3CU4CAJ149 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?