REED INSTRUMENTS Ljudnivåkalibratorer

Används för att producera en stabil akustisk signal vid kontrollerad frekvens och amplitud för att uppnå exakt fältkalibrering (94 dB & 114 dB). Uppfyll IEC 60942 klass 2-standarder för att leverera noggrannheter upp till +/- 0.5 dB. Kompatibel med alla mikrofoner med en diameter på 1/2 tum

Filter

REED INSTRUMENTS -

Ljudnivåkalibrator, NIST-certifierad, IEC 942 klass 2

ModellArtikelPris (ex moms)
R8090-NISTCD4DDU6 442 SEK
REED INSTRUMENTS -

Ljudnivåkalibrator, IEC 942 klass 2

ModellArtikelPris (ex moms)
R8090CD4DDT2 700 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?