MITUTOYO Specialmikrometrar

Designad för mätning av in- och utvändiga dimensioner på rörtjocklek, stigningsdiameter på fästelement, kugghjul och plåttjocklek. Har standardvernier eller digitala displayer för att läsa mätdata. Inkludera rör, skiva, sfärisk spindel, blad, spets och universella varianter.

Filter

MITUTOYO -

Sfärisk mikrometer

StilModellDriftMätområdeUpplösningSPC-utgångSländaPris (ex moms)
A295-153Digital0 till 1 "0.0001 "NejFlat3 366 SEK
B295-253Digital0 till 1 "0.0001 "NejSfärisk3 564 SEK
C395-351-30Elektronisk digital0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaFlat7 242 SEK
MITUTOYO -

Universal mikrometer

StilModellDriftMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A317-351-30Elektronisk digital0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm9 999 SEK
B117-107Vernier0 till 1 "0.0001 "3 697 SEK
MITUTOYO -

Bladmikrometer

StilModellMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A122-128-10---5 236 SEK
B422-360-300 till 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa14 700 SEK
C422-330-300 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa14 180 SEK
D122-125-100 "till 1"0.0001 "Nej4 582 SEK
E422-331-301 till 2"/25 till 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa14 765 SEK
D122-126-101 "till 2"0.0001 "Nej4 961 SEK
MITUTOYO -

Punktmikrometer

StilModellDriftMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A342-361-30Elektronisk digital0 till 1"/0 till 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa8 449 SEK
B112-189Vernier0 till 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa4 571 SEK
C112-177Vernier0 till 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa3 577 SEK
D112-237Vernier0 till 1 "0.001mmNej3 595 SEK
B112-225Vernier0 till 1 "0.001mmNej2 666 SEK
MITUTOYO -

Skivmikrometer

StilModellDriftMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A323-350-30Elektronisk digital0 till 1"/0 till 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa9 128 SEK
B223-125Mekanisk Digital0 till 1 "0.001 "Nej5 451 SEK
C123-125Vernier0 till 1 "0.001 "Nej3 846 SEK
MITUTOYO -

Rörmikrometer

StilModellStädDriftMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A395-364CylindriskElektronisk digital0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa8 298 SEK
B115-313SfäriskVernier0 till 1 "0.0001 "Nej2 323 SEK
MITUTOYO -

Rund anvil / spindelmikrometer

StilModellDriftMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A395-371-30Elektronisk digital0 till 1"/0 till 25.4 mm0.001 "Ja7 534 SEK
B115-253Vernier0 till 1 "0.0001 "Nej2 343 SEK
MITUTOYO -

Crimphöjdsmikrometer 0-0.8 tum Digital

ModellArtikelPris (ex moms)
342-371-30AD6XPA8 503 SEK
MITUTOYO -

Indikerande mikrometer 0-1 tum 0.00005 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
510-131AD6XNN13 150 SEK
MITUTOYO -

Sfärisk fästmikrometer 0-1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
115-153AD6XNA2 414 SEK
MITUTOYO -

V-städ mikrometer 0.09-1 tum 0.0001

ModellArtikelPris (ex moms)
114-202AD6XMZ8 236 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?