Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 112-225-punkts mikrometer 0-1 tum 30 graders stål | AD6XMX 4CGD8

MITUTOYO 112-225 punktmikrometer 0-1 tum 30 graders stål

Finns i lager
Artikel: AD6XMX Modell: 112-225Korsreferens: 4CGD8
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
2 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunktmikrometer
StädPunkt
AnvilmaterialHärdat stål
certifieringIntyg om inspektion
IP-värde65
LåsmuttertypSpak
DriftVernier
Mätområde0 till 1 "
Upplösning0.001mm
SPC-utgångNej
SländaPunkt
SpindelmaterialHärdat stål
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDriftMätområdeUpplösningSPC-utgångPris
MITUTOYO 112-177 punktmikrometer 0-1 tum 15 graders stål | AD6XMV 4CGD6 112-177Vernier0 till 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa3 577 kr
MITUTOYO 112-189 punktmikrometer 0-1 tum 15 graders hårdmetall | AD6XMW 4CGD7 112-189Vernier0 till 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa4 571 kr
MITUTOYO 112-237 punkts mikrometer 0-1 tum 30 graders hårdmetall | AD6XMY 4CGD9 112-237Vernier0 till 1 "0.001mmNej3 595 kr
MITUTOYO 342-361-30 Digitalpunktsmikrometer 0-1 tum 30 grader | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30Elektronisk digital0 till 1"/0 till 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa8 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 112-225 punktmikrometer 0-1 tum 30 graders stål
2 666 kr /enhet