STARRETT Specialmikrometrar

Används för att noggrant mäta tjockleken på olika metalldelar. Inkludera olika mekaniska och elektroniska mikrometrar, såsom blad, kan söm, skiva, nav och olika städmikrometrar, med 0.0001-tums noggrannhet och 0.00005-tums upplösning. Finns i platta, runda, blad- och V-formade varianter

Filter

STARRETT -

Bladmikrometer

StilModellMätområdePris (ex moms)
A486P-54 till 5 "12 384 SEK
B486P-65 till 6 "14 330 SEK
STARRETT -

Kan sy mikrometer

Starrett kansömsmikrometrar används för att inspektera och mäta djupet och tjockleken på stål-, aluminium- och aerosolburkars sömmar. Dessa mikrometrar har en avancerad ärmdesign med distinkta figurer och förskjutna linjer för exakt och enkel läsbarhet. De är integrerade med friktionsrör som ger enhandsmanövrering och enhetligt kontakttryck. De är belagda med bländfri satinkromfinish för att minska irriterande ytbländning under starka UV-ljus.

StilModellArtikelPris (ex moms)
A208ZKan sy mikrometer5 228 SEK
B207ZSnub Nose Can Seam Micrometer5 981 SEK
STARRETT -

Plåtmikrometrar

Starrett plåtmikrometrar används för att mäta tjockleken på papper, plast, plåt och gummidelar. De har en fingerborgsdesign och en balanserad ram för enkel hantering och bättre läsbarhet, och speeders och kombinationsspärrar för jämnt tryck och snabba justeringar. Dessa mikrometrar är integrerade med räfflade låsmuttrar av ringtyp för snabb och säker låsning, och har satinkromfinish för rostbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa plåtmikrometrar, tillgängliga i platta och runda städ.

StilModellStädMätområdePris (ex moms)
A222XRL-1/2Flat0 till 1/2 "-
RFQ
B222BXR-1Flat0 till 1 "6 922 SEK
B222AXR-1Runda0 till 1 "7 058 SEK
STARRETT -

Utbytbar städmikrometer

StilModellMätområdePris (ex moms)
A224AARLZ0 till 4 "9 885 SEK
B224ARLZ2 till 6 "11 593 SEK
STARRETT -

Mul-T-Anvil mikrometrar

Starrett Mul-T-Anvil-mikrometrar används för att göra mätningar som inte är möjliga med standardmikrometrar, såsom tjockleken på cylindriska väggar, slangar och skruvhuvuden, särskilt på svåråtkomliga platser. Dessa mikrometrar har en avancerad ärmdesign med distinkta figurer och förskjutna linjer för exakt och enkel läsbarhet. De är integrerade med räfflade låsmuttrar av ringtyp för snabb och säker låsning och finns i upplösningar från 0.01 till 0.025 mm.

StilModellMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A220XRL-10 till 1 "0.001 "6 945 SEK
B220MXRL-250 till 25mm0.01mm-
RFQ
STARRETT -

Bladmikrometer

Starrett bladmikrometrar är lämpliga för att noggrant mäta djup och diametrar av smala spår, cirkulära verktyg, kilspår, slitsar, urtag och djup mellan fenor. De har en balanserad ram och fingerborg och avancerad ärmdesign med distinkta figurer och förskjutna linjer för bättre läsbarhet med enkel hantering och snabbare för snabba justeringar på alla storlekar på arbetsstycken. De kommer med en räfflad, styv stålram för slaghållfasthet och utvalda modeller har en hård och stabil friktionsfingerborg i 1 stycke för att tillåta enhetligt kontakttryck och enhandsmanövrering. Välj från ett brett utbud av dessa mikrometrar, tillgängliga i mekaniska och digitala displayalternativ.

StilModellMätområdeUpplösningKausPris (ex moms)
A486P-10 till 1 "0.001 "speeder10 387 SEK
B786.1P-10" till 1", 0 till 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-17 268 SEK
C486P-21 till 2 "0.001 "Enkel11 158 SEK
D486P-32 till 3 "0.001 "Enkel11 311 SEK
E486P-43 till 4 "0.001 "Enkel9 807 SEK
STARRETT -

Skivmikrometer

Starrett skivmikrometrar är lämpliga för att mäta tjockleken på arbetssektioner som fenor, ribbor, skäreggar och kordtjocklek på kuggar. De har en balanserad ram- och fingerborgsdesign för att säkerställa enkel hantering och en räfflad låsmutter av ringtyp för snabb låsning. Utvalda modeller har avancerad ärmdesign med distinkta figurer och förskjutna linjer för enkel och exakt läsbarhet. De har en spärr- och hastighetskombination för att möjliggöra snabba justeringar samtidigt som de säkerställer enhetligt tryck och en styv, fallsmidd stålkonstruktion för långvarig drift. Välj från ett brett utbud av dessa skivmikrometrar, tillgängliga i mekaniska och elektroniska alternativ.

StilModellMätområdePris (ex moms)
A256RL-10 till 1 "7 583 SEK
B256RL-21 till 2 "6 610 SEK
STARRETT -

V-Anvil mikrometrar

Starrett V-Anvil mikrometrar används för att mäta ytterdiametrar på fräsar, brotschar och udda räfflade kranar. Dessa mikrometrar har en avancerad ärmdesign med distinkta figurer och förskjutna linjer för enkel och exakt läsbarhet. De är integrerade med speeders och kombinationsspärrar för enhetligt tryck och justering, och räfflade låsmuttrar av ringtyp för snabb och säker låsning. Dessa mikrometrar har satinkromfinish för rostbeständighet och ger snabb avläsning av figurer.

StilModellMätområdePris (ex moms)
AT483XRL-10.093 till 1 "13 479 SEK
AT483XRL-21 till 2 "16 867 SEK
STARRETT -

Digital multi-städmikrometer, 0 tum till 1 tum/0 mm till 25 mm räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
790.1MEAFL-25CN2TLE11 826 SEK
STARRETT -

Digital skivtyp mikrometer, 0 tum till 1 tums räckvidd, IP67

ModellArtikelPris (ex moms)
756.1FL-1CH6MQP11 313 SEK
STARRETT -

Navmikrometer 0-1 tum 0.001 tum res

ModellArtikelPris (ex moms)
228XRLAE6MLP9 220 SEK
STARRETT -

Kan sy mikrometer med djupmätare 0-0.375

ModellArtikelPris (ex moms)
208DZAD6XEL5 904 SEK
STARRETT -

Gängmikrometer, 0 - 7/8 tums räckvidd, spetsigt städ, plastfodral

ModellArtikelPris (ex moms)
210APAC4GWV4 374 SEK
STARRETT -

Rundvilja utanför mikrometer 1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
577XPAC4GUQ5 393 SEK
STARRETT -

Rörtyp utanför mikrometer 1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
569AXPAC4GUN4 939 SEK
STARRETT -

Digital plåtmikrometer

ModellArtikelPris (ex moms)
764.1AXFLCN2TNA11 439 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?