Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 486P-2 bladmikrometer 1-2 tum 0.001 tum res | AE6MLF 5TZZ0 / 52501

STARRETT 486P-2 Blade Micrometer 1-2 Inch 0.001 Inch Res

Finns i lager
Artikel: AE6MLF Modell: 486P-2Korsreferens: 5TZZ0 / 52501

Få det Maj 20, Måndag
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
11 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladmikrometer
StädBlade
AnvilmaterialStål
Vinkelstorlek0.030 "
DriftMekanisk Digital
Mätområde1 till 2 "
Upplösning0.001 "
SPC-utgångNej
SländaBlade
SpindelmaterialStål
Spindelstorlek0.030 "
KausEnkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningKausPris
STARRETT 486P-1 bladmikrometer 1 tums spärr | AC4GUG 2ZTY5 / 52499 486P-10 till 1 "0.001 "speeder10 387 kr
STARRETT 486P-3 bladmikrometer 2-3 tum 0.001 tum res | AE6MLG 5TZZ1 / 52503 486P-32 till 3 "0.001 "Enkel11 311 kr
STARRETT 486P-4 bladmikrometer 3-4 tum 0.001 tum res | AE6MLH 5TZZ2 / 52505 486P-43 till 4 "0.001 "Enkel9 807 kr
STARRETT 786.1P-1 Digital Blade Type Micrometer, 0 tum till 1 tums räckvidd, Ip67 | CH6MRU 60KC65 786.1P-10" till 1", 0 till 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-17 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 486P-2 Blade Micrometer 1-2 Inch 0.001 Inch Res
11 158 kr /enhet