STARRETT Bladmikrometer


Filter
Städ: Blade , IP-betyg: IP67 , Operation: Mekanisk Digital , SPC-utgång: Nej , Slända: Blade
StilModellMätområdeUpplösningKausPris (ex moms)
A
486P-1
0 till 1 "0.001 "speeder10 027 SEK
B
786.1P-1
0" till 1", 0 till 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-16 443 SEK
RFQ
C
486P-2
1 till 2 "0.001 "Enkel10 467 SEK
D
486P-3
2 till 3 "0.001 "Enkel10 483 SEK
E
486P-4
3 till 4 "0.001 "Enkel10 347 SEK

Bladmikrometer

Starrett bladmikrometrar är lämpliga för att noggrant mäta djup och diametrar av smala spår, cirkulära verktyg, kilspår, slitsar, urtag och djup mellan fenor. De har en balanserad ram och fingerborg och avancerad ärmdesign med distinkta figurer och förskjutna linjer för bättre läsbarhet med enkel hantering och snabbare för snabba justeringar på alla storlekar på arbetsstycken. De kommer med en räfflad, styv stålram för slaghållfasthet och utvalda modeller har en hård och stabil friktionsfingerborg i 1 stycke för att tillåta enhetligt kontakttryck och enhandsmanövrering. Välj från ett brett utbud av dessa mikrometrar, tillgängliga i mekaniska och digitala displayalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?