MOLDED FIBERGLASS Stack och boetbehållare

Används för att lagra och transportera smådelar, komponenter och färdiga varor. Kan staplas ovanpå varandra när de är fulla och kapslade inuti varandra när de är tomma för att spara lagringsutrymme.

Filter

MOLDED FIBERGLASS -

Heavy Duty Stack och Nest Container

StilModellUtanför breddFärgInuti höjdenAnvänd locknummerInre längdInre breddLastkapacitetUtanför höjdPris (ex moms)
A780208528010.625 "Red4.875 "Tillverkningsmodell 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"440 SEK
B780208526810.625 "Blå4.875 "Tillverkningsmodell 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"440 SEK
B780308526812.5 "Blå5.875 "Tillverkningsmodell 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"536 SEK
A780308528012.5 "Red5.875 "Tillverkningsmodell 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"536 SEK
A780408528012.875 "Red7.875 "Tillverkningsmodell 78041816.375 "11 "300 lb.8"580 SEK
B780408526812.875 "Blå7.875 "Tillverkningsmodell 78041816.375 "11 "300 lb.8"580 SEK
A780508528014.75 "Red7.875 "Tillverkningsmodell 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"729 SEK
B780508526814.75 "Blå7.875 "Tillverkningsmodell 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"729 SEK
C780608517218 "Grå9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "999 SEK
D780808528018 "Red5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"822 SEK
E780808526818 "Blå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"822 SEK
C780808517218 "Grå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"822 SEK
D780608528018 "Red9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "999 SEK
E780608526818 "Blå9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "999 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?