Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MÖTT FIBERGLASS 7802085280 Stapling / häckande behållare Kraftig röd | AC3HBL 2TJ99

MOLDED FIBERGLASS 7802085280 Staplings-/häckningsbehållare Kraftig Röd

Finns i lager
Artikel: AC3HBL Modell: 7802085280Korsreferens: 2TJ99

Få det Maj 8, Onsdag
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
440SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHD Stack och Nest Container
FärgRed
FinishSmooth
Inuti höjden4.875 "
Inre längd16.5 "
Inre bredd9.5 "
Lastkapacitet300 lb.
MaterialGlasfiberförstärkt komposit
Antal avdelningsautomater långa0
Antal avdelningsautomater kort0
Utanför höjd5"
Utanför längd17.875 "
Utanför bredd10.625 "
Använd locknummerTillverkningsmodell 780218
Volymkapacitet0.5 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddFärgInuti höjdenAnvänd locknummerInre längdInre breddLastkapacitetUtanför höjdPris
MÖTT FIBERGLASS 7806085172 Stapling häckande behållare Kraftig grå | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Grå9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "999SEK
MÖTT FIBERGLASS 7808085172 Stapling häckande behållare Kraftig grå | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Grå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"822SEK
MÖTT FIBERGLASS 7806085280 Stackande kapsling Container Kraftig röd | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Red9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "999SEK
MÖTT FIBERGLASS 7806085268 Stapling häckande behållare Kraftig blå | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Blå9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "999SEK
MÖTT FIBREGLAS 7808085280 Stapling häckande behållare Kraftig röd | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Red5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"822SEK
MÖTT FIBERGLASS 7808085268 Stapling häckande behållare Kraftig blå | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Blå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"822SEK
MÖTT FIBERGLASS 7802085268 Stapling / häckande behållare Kraftig blå | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Blå4.875 "Tillverkningsmodell 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7802085280 Staplings-/häckningsbehållare Kraftig Röd
440SEK /enhet