MÖTT FIBERGLASS 7806085172 Stapling häckande behållare Kraftig grå | AB2TRF 1NTK8

MOLDED FIBERGLASS 7806085172 Stapling av bobehållare Kraftig grå

Finns i lager
Artikel: AB2TRF Modell: 7806085172Korsreferens: 1NTK8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHD Stack och Nest Container
FärgGrå
FinishSmooth
Inuti höjden9.875 "
Inre längd21 "
Inre bredd16 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialGlasfiberförstärkt komposit
Antal avdelningsautomater långa0
Antal avdelningsautomater kort0
Utanför höjd10 "
Utanför längd25.25 "
Utanför bredd18 "
Använd locknummerTillverkningsmodell 780618
Volymkapacitet2.0 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)64.01
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddFärgInuti höjdenAnvänd locknummerInre längdInre breddLastkapacitetUtanför höjdPris
MÖTT FIBERGLASS 7808085172 Stapling häckande behållare Kraftig grå | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Grå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"903SEK
MÖTT FIBERGLASS 7806085280 Stackande kapsling Container Kraftig röd | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Red9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "1 098 kr
MÖTT FIBERGLASS 7806085268 Stapling häckande behållare Kraftig blå | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Blå9.875 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.10 "1 098 kr
MÖTT FIBREGLAS 7808085280 Stapling häckande behållare Kraftig röd | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Red5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"903SEK
MÖTT FIBERGLASS 7808085268 Stapling häckande behållare Kraftig blå | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Blå5.75 "Tillverkningsmodell 78061821 "16 "500 lb.6"903SEK
MÖTT FIBERGLASS 7802085268 Stapling / häckande behållare Kraftig blå | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Blå4.875 "Tillverkningsmodell 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"484SEK
MÖTT FIBERGLASS 7802085280 Stapling / häckande behållare Kraftig röd | AC3HBL 2TJ99 780208528010.625 "Red4.875 "Tillverkningsmodell 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7806085172 Stapling av bobehållare Kraftig grå
1 098 kr /enhet