PARKER Rostfritt stålrör

Tillhandahåll läckagefria röranslutningar i instrumentbehandlingsapplikationer. Tål tryck från 3000 till 10000 psi. Tillverkad av ASTM-stångmaterial och smidiga smörjämnen. Finns i olika trådformer

Filter

StilModellLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "381 SEK
A4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "245 SEK
A12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "1 091 SEK
A6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "279 SEK
PARKER -

Stäng nippel 1/8 tum Npt hane rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
2-2 MCN-SSAE6QQU172 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?