WESCO Trappklättringshandbilar

Perfekt för transport av skrymmande föremål eller tung last som väger upp till 850 lb; används vid produktdistribution och leveransstationer. Aluminiumkonstruktion med grå silikonalkydfärg för UV- och korrosionsbeständighet. Integrerad med polyuretanhjul för smidig rörlighet

Filter

WESCO -

Trappklättringsapparat Truck

Wescos trappklättringshandtruckar är batteridrivna hushållstruckar med aluminiumkarosser. De används för att transportera laster upp till 850 lb upp och ner för trappor och drivs av en 1/2 HP elmotor med ett förseglat uppladdningsbart batteri som gör att lastbilen kan gå upp/nedför upp till 70 trappor under full last. Den innehåller en racket för automatisk återspolning som hjälper till att säkra lasten och två 6-tums pågjutna gummihjul. Den industriella växellådan överför stadig kraft och är bättre än andra drivkonstruktioner. Wescos trappklättringshandtruckar har en modell med dubbla batterier som ger längre livslängd mellan laddningarna. Ett brett utbud av Wesco trappklättringshandtruckar finns på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av Wesco.

StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A23005166 "59 728 SEK
B23005272 "63 639 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?