ASCO VALVES Ång- och varmvattenventiler

Perfekt för högtemperaturvätsketillämpningar i tvättstugor, formningsoperationer, ångförstörning och sterilisatorer. Tål temperaturer upp till 140 grader F och har hög flödeskapacitet

Filter

ASCO VALVES -

Ångmagnetventil

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationSpänningWattSpolisoleringsklassPris (ex moms)
A8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 297 SEK
A8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normally Closed120 VAC16.1H6 423 SEK
A8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 297 SEK
A8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normally Closed120 VAC16.1H8 309 SEK
B8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normally Closed120 / 110 VAC17.1H8 858 SEK
A8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt Öppen120 VAC16.1H8 309 SEK
C8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normally Closed120 / 110 VAC10.1F6 021 SEK
ASCO VALVES -

Ång- och varmvattenventil

StilModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "5 363 SEK
A8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 114 SEK
A8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "5 363 SEK
B8220G4111, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"10 992 SEK
C8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "8 270 SEK
A8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "4 137 SEK
A8220G4081, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 744 SEK
B8220G4101, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"7 301 SEK
A8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "4 168 SEK
A8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 114 SEK
A8220G4091, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 571 SEK
A8220G4071, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "3 / 4 "4"2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "3 305 SEK
DEF8220G0253, 7, 9125 grader F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"12 664 SEK
ASCO VALVES -

Långsamt stäng HW-magnet 1/2 tum NC mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
8221G003HWAD7HRE5 294 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?