Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER EF8220G025 S Hw magnetventil 1 tum Nc mässing | AD7HRB 4EMC9

ASCO VALVES EF8220G025 S Hw magnetventil 1 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AD7HRB Modell: EF8220G025Korsreferens: 4EMC9
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
12 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅng- och varmvattenventil
Omgivningstemp. Räckvidd125 grader F
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek4.187 "
Volymkoefficient13.5
SpolhöljeExplosionssäker och vattentät
SpolisoleringsklassH
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp. Ånga353 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg3, 7, 9
Öppning Dia.1"
Totala höjden5 13 / 16 "
Total längd3.75 "
Total bredd3 9 / 64 "
Rörstorlek1"
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 / 110 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Vätsketemp. Varmt vatten (210 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
ASCO VENTILER 8220G095 S Hw magnetventil 3/4 tum Ingen mässing | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "8 472 kr
ASCO VENTILER 8220G401 S Hw magnetventil 3/8 tum Nc mässing | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 190 kr
ASCO VENTILER 8220G403 S Hw magnetventil 3/8 tum Nc mässing | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "4 270 kr
ASCO VENTILER 8220G402 S Hw magnetventil 3/8 tum Nc Mässing | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "5 494 kr
ASCO VENTILER 8220G404 S Hw magnetventil 1/2 tum Nc Mässing | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 416 kr
ASCO VENTILER 8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tum Nc Mässing | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "4 337 kr
ASCO VENTILER 8220G405 S Hw magnetventil 1/2 tum Nc Mässing | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "5 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES EF8220G025 S Hw magnetventil 1 tum Nc mässing
12 974 kr /enhet