Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8267G019 Ångmagnetventil 3/4 tum Nc Mässing | AD7HRF 4EMD7

ASCO VALVES 8267G019 Ångmagnetventil 3/4 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AD7HRF Modell: 8267G019Korsreferens: 4EMD7
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
8 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngmagnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd125 grader F
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3-39 / 64 "
Volymkoefficient9.7
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassH
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz60
Max. Vätsketemp. Ånga250 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.1 / 2 "
Totala höjden4 59 / 64 "
Total längd3 27 / 64 "
Total bredd2 9 / 32 "
Rörstorlek3 / 4 "
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt16.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationSpänningWattSpolisoleringsklassPris
ASCO VENTILER 8267G007 Ångmagnetventil 1/2 tum Nc Mässing | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normally Closed120 VAC16.1H6 622 kr
ASCO VENTILER 8222G002 Ångmagnetventil 1/2 tum Nc Mässing | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normally Closed120 / 110 VAC17.1H9 074 kr
ASCO VENTILER 8267G023 Ångmagnetventil 3/4 tum Ingen mässing | AD7HRH 4EME5 8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt Öppen120 VAC16.1H8 512 kr
ASCO VENTILER 8267G015 Ångmagnetventil 1/2 tum Ingen mässing | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 451 kr
ASCO VENTILER 8267G011 Ångmagnetventil 3/8 tum utan mässing | AD7HRK 4EME7 8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalt Öppen120 VAC16.1H6 451 kr
ASCO VENTILER 8222G093 Ångmagnetventil 3/8 tum Nc Mässing | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normally Closed120 / 110 VAC10.1F6 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8267G019 Ångmagnetventil 3/4 tum Nc mässing
8 512 kr /enhet