LENOX TOOLS Stegborrsatser

Tre / fyra delar kompakta kit som innehåller olika Vari-bit-varianter, såsom VB1, VB2 och VB3. Bits har en patenterad två-räfflad design för snabb kapning och penetrering

Filter

LENOX TOOLS -

Vari-bitars stegborrkit

Lenox stegborrbitssatser innehåller vari-bits i olika storlekar för att skära igenom metall- eller stålplåt i underhåll, metalltillverkning och produktionsanläggningar. De har höghastighetstålkonstruktion med ångoxidbeläggning för hållbarhet och styrka. Dessa borrkronor har patenterad design med två räfflor för att skära runda gradfria hål och en PowerDrive-spets för snabbare penetration. Välj från ett brett utbud av dessa borrbitssatser med 3 och 4 vari-bits stegborr.

StilModellBitlängdAntal bitarStorlekStorlekar ingårPris (ex moms)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 till 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 642 SEK
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"4 996 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?