IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Stegborrbitar

Kobolt / höghastighetsstegborrar utformade för att borra eller förstora hål i aluminium, mässing, koppar, PVC, stål eller trä. Har en skärfläns och en Speedpoint-spets och finns i olika skaftstorlekar och bitlängder

Filter

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stegborrbitar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A11105ZRSteg borr1 852 SEK
B10311ZRSteg borr620 SEK
C10502ZRStegborrsats1 460 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Koboltstegborr

StilModellBitlängdSkaftstorlekStorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 till 3/4 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 422 SEK
A10220cb3"7 / 16 "9/16 till 1 "9/16 "till 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 559 SEK
A10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 till 7/8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 559 SEK
A10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"2 301 SEK
A10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 till 1/2 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"786 SEK
A10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 till 1/2 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"809 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stegborr med höghastighetsstål

StilModellBitlängdFinishSkaftstorlekStorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
AUNIBIT 101.75 "Bright1 / 4 "1 / 2 "1/2 "med steg1 / 2 "438 SEK
BUNIBIT 32.75 "Bright3 / 8 "1/4 till 3/4 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"798 SEK
C151032.75 "TiN-belagd3 / 8 "1/4 till 3/4 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 127 SEK
DUNIBIT 112.593Bright3 / 8 "7 / 8 "7/8 "med steg7 / 8 "642 SEK
EUNIBIT 132.875 "Bright7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "med steg1.125 "1 211 SEK
FUNIBIT 203"Bright7 / 16 "9/16 till 1 "9/16 "till 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"910 SEK
GUNIBIT 43.25 "Bright3 / 8 "3/16 till 7/8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 017 SEK
H151043.25 "TiN-belagd3 / 8 "3/16 till 7/8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 757 SEK
I102393.125 "Ångoxid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 651 SEK
JUNIBIT 13.125 "Bright1 / 4 "1/8 till 1/2 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"442 SEK
KUNIBIT 23.125 "Bright1 / 4 "3/16 till 1/2 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"442 SEK
L151023.125 "TiN-belagd1 / 4 "3/16 till 1/2 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"764 SEK
M151013.125 "TiN-belagd1 / 4 "1/8 till 1/2 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"556 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stegborr 10 hålstorlekar 1 / 4-1 3/8

ModellArtikelPris (ex moms)
10235AD2VCD2 173 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?