LINCOLN ELECTRIC Sticksvetsare

Används för avskärmad metallbågsvetsning (SMAW) och borrning för att svetsa ytor av mjukt stål, rostfritt stål och gjutjärn. Ge lämpliga bågegenskaper för elektroder med olika diametrar

Filter

LINCOLN ELECTRIC -

Sticksvetsare

StilModellTotal breddFörstärkare ACDuty CycleHzInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris (ex moms)
AK129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Sticksvetsare12 "24 "16 109 SEK
BK117017.25 "225225A @ 25V, 20% arbetscykel60230Sticksvetsare12 "24 "9 722 SEK
CK1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Sticksvetskraftkälla, Idealarc 25021.5 "27 "88 837 SEK
DK1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "86 719 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?