LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Bågsvetsare AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 bågsvetsare AC 35-300A DC 40-250A ampere

Finns i lager
Artikel: AA4AJH Modell: K1053-8Korsreferens: 12C053

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArc Welder
Förstärkare AC300A
Duty CycleAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%
Hz60 Hz
IngångAC 95/86 / 43A DC 75/68 / 34A
Inspänning230/460/575
OCVAC 72V, DC 70V
UtmatningsområdeAC 35-300A DC 40-250A
Övergripande djup21.5 "
Totala höjden27 "
Total bredd19 "
Nominell utgångAC: 250A / 30V / 30% DC: 250A / 30V / 30%
SvetsprocesserStick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.4
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8515310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utgångsförstärkare @ 20% arbetscykel (ej tillämpligt)
    • Svetsförstärkare Räckvidd högt (300 A växelström, 250 A DC)
    • Svetsförstärkare Räckvidd Lågt (35 Aps AC, 40 Aps DC)
    • Svetsområde (förstärkare AC) (35-300A)
    • Svetsområde (förstärkare DC) (40-250A)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFörstärkare ACDuty CycleHzInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris
LINCOLN ELECTRIC K1170 Sticksvetsare, slät båge, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, 20% arbetscykel60230Sticksvetsare12 "24 "9 722 kr
LINCOLN ELEKTRISK K1297 Sticksvetsare 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Sticksvetsare12 "24 "16 109 kr
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Sticksvetskraftkälla Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Sticksvetskraftkälla, Idealarc 25021.5 "27 "88 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 bågsvetsare AC 35-300A DC 40-250A ampere
86 719 kr /enhet