LINCOLN ELECTRIC K1170 Sticksvetsare, slät båge, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2

LINCOLN ELECTRIC K1170 Sticksvetsare, jämn båge, 40-225 AC, 230 V, 50 A

Finns i lager
Artikel: AE4EPJ Modell: K1170Korsreferens: 5JPG2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSticksvetsare
Förstärkare AC225
Duty Cycle225A @ 25V, 20% arbetscykel
Hz60
Ingång50 Amps
Inspänning230
OCV79
Utmatningsområde40-225 ampere
Övergripande djup12 "
Totala höjden24 "
Total bredd17.25 "
Nominell utgång225
SvetsprocesserStick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8515390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • AC225-serien kompakt svetsare utformad för svetsning av rostfritt stål och låglegerade kolkomponenter inom fältreparation, tillverkning, konstruktionssvetsning och konstruktionstjänster
    • Omkopplare med full räckvidd med en svetsströminställning på 40 - 225 amp för enkel kalibrering
    • Har en smidig bågfunktion och rymmer elektroder med låg vätgas-, rostfritt stål-, mjukt stål- och hårda ytor
    • Levereras utrustad med en ingångskabel för enklare installation
    • UL-listad, NEMA-klassad och CSA-godkänd
    • Utgångsförstärkare @ 20% arbetscykel (225)
    • Svetsförstärkarområde högt (225)
    • Svetsförstärkare Lågt (40)
    • Svetsområde (förstärkare AC) (40-225)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFörstärkare ACDuty CycleHzInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenPris
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Bågsvetsare AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc Welder21.5 "27 "86 719 kr
LINCOLN ELEKTRISK K1297 Sticksvetsare 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Sticksvetsare12 "24 "14 965 kr
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Sticksvetskraftkälla Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Sticksvetskraftkälla, Idealarc 25021.5 "27 "88 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1170 Sticksvetsare, jämn båge, 40-225 AC, 230 V, 50 A
8 803 kr /enhet